Referenties
Dulimex:2401600134
Rubix:21080945
Fabrikant:2401600134
EAN:8713138841002

Productdetails : AFZETKETTING KUNSTSTOF ROOD/WIT 6 MM
Signaalketting/kunststof ketting, rood/wit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Kleur | rood |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,68 excl. BTW
/ meter
€ 2,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden