FACOM KUNSTSTOFKETTING ROOD WIT EV.CH-RN (RO=25M)
Ketting voor het afbakenen van veiligheidszones - rode en witte schakels.
Zie technische informatieReferenties
Facom:EV.CH-RN
Rubix:10100318
EAN:3148519049589

Productdetails : FACOM KUNSTSTOFKETTING ROOD WIT EV.CH-RN (RO=25M)
Safety zone marking chain - red and white links.
- Length: 25 m.
- Link diameter: 7.3 mm.
- Length: 25 m.
- Link diameter: 7.3 mm.
Sterke punten
• Lengte: 25 m.• Diameter van de schakels: 7,3 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2445 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 520x350x100 mm |
| Gewicht verpakking | 2445 g |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | rood |
| Diameter | 7,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,97 excl. BTW
/ rol
€ 107,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden