AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 200MM (PER ROL 10M)
Afzuigslang OREGON PU ANTISTATICO
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911011-200X214
Rubix:27090182
Fabrikant:9110112000000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 200MM (PER ROL 10M)
POLYURETHAAN (PU) polyether slang met PVC spiraal, koperdraad geschikt voor antistatische afleiding, voor slijtende materialen en droge levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Binnendiameter (inch) | 7,7/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 8,7/16 '' |
| Lengte | 10 m |
| Buitendiameter | 214 mm |
| Dikte materiaal | 0,9 mm |
| Boogradius | 21,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan/polyether/pvc/koper |
| Druk niet-barsten | 0,3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.127,70 excl. BTW
/ 10 meters
€ 1.364,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
