MECALINE PU-SLANG (FDA) D.100MM L10 M 884771
Polyurethaan zuig/ventilatie slang, met spiraal, medium duty
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884771
Rubix:27859937
EAN:3660338381232

Documenten
Productdetails : MECALINE PU-SLANG (FDA) D.100MM L10 M 884771
Materiaal : PU, staal
Wanddikte : ca. 0,7mm
Werktemperatuur -40°C/+90 °C
Food, FDA
Rol a 10m
Wanddikte : ca. 0,7mm
Werktemperatuur -40°C/+90 °C
Food, FDA
Rol a 10m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,41 bar |
| Lengte | 10 m |
| Buitendiameter | 107 mm |
| Dikte materiaal | 0,7 mm |
| Boogradius | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,31 excl. BTW
/ rol
€ 354,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
