AFZUIGSLANG OREGON -PU D. 125MM(PER ROL 20M)

Afzuigslang OREGON PU ET

Zie technische informatie

Referenties

Merlett:911003-125X136,5
Rubix:27090254
AFZUIGSLANG OREGON -PU D. 125MM(PER ROL 20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter125,5 mm
Maximale bedrijfsdruk0,15 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON -PU D. 125MM(PER ROL 20M)


POLYURETHAAN (PU) POLYETHER slang met PVC spiraal, geschikt voor slijtende materialen en droge levensmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter125,5 mm
Maximale bedrijfsdruk0,15 bar
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Binnendiameter (inch)4,15/16 ''
Buitendiameter (inch)5,3/8 ''
Lengte20 m
Buitendiameter136,5 mm
Dikte materiaal0,8 mm
Boogradius17,5 mm
Materiaalpolyurethaan/polyether/pvc
Druk niet-barsten0,45 bar
1.100,80 excl. BTW
/ 20 meters
1.331,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen