MECALINE ZUIG/PERSSLANG 40X47MM 6BAR 880677
Zuig-en persslang, transparant PVC met stalen spiraal, WP 6Bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880677
Rubix:27340820
EAN:3660338340277

Documenten
Productdetails : MECALINE ZUIG/PERSSLANG 40X47MM 6BAR 880677
Materiaal : PVC, gegalvaniseerd staal
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+55 °C
Food
Rol a 25m
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+55 °C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Boogradius | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,78 excl. BTW
/ meter
€ 9,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
