Referenties
Festo:AK-8KL
Rubix:05127116
Fabrikant:538219
EAN:4052568049676

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKING AK-8KL 538219
afdekking AK-8KL gebruikt als IP 65/67-uitbreiding voor verdeelblok CPX-AB-8-KL-4-polig breedte=38 mm, hoogte=34 mm, lengte=63,5 mm, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, beschermingsklasse=(* IP65, * IP67)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdekking voor elektrische aansluitingen |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen