FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A-S1 2256700

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D60-100A-S1
Rubix:05116752
Fabrikant:2256700
EAN:4052568264680
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A-S1 2256700
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A-S1 2256700


axiale set EAMM-A-D60-100A-S1 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP65, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D60-100A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
285,54 excl. BTW
/ stuk
345,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen