nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(106.184)
Tooling & Verspaning
(101.767)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.704)
Gereedschappen & Meettechniek
(56.956)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(81.980)
Onderhoud & Reparatie
(5.084)
Lastechniek
(2.194)
Bevestiging & Montage
(78.065)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.778)
Lagertechniek
(49.415)
Lineair techniek
(2.315)
Aandrijvingen en rollenbanen
(2.038)
Riem -en kettingtechniek
(33.197)
Askoppelingstechniek
(3.033)
Afdichtingstechniek aandrijving
(13.714)
Dempingtechniek
(1.726)
Smeertechniek aandrijving
(712)
Bekijk Mechanische aandrijving
Gewrichtslagers / Glijlagers
(4.578)
Wentellagers
(33.994)
Lagerhuizen / Lagerblokken
(5.587)
Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek
(5.256)
Bekijk Lagertechniek
< Terug
Rubix Categorieën
Mechanische aandrijving
Lagertechniek
Wentellagers
Kogellagers
Groefkogellager
AKN 618/2 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager akn 618/2
Groefkogellager akn
Zie technische informatie
Referenties
akn:
618/2
Rubix:
03436959
Productdetails : AKN 618/2 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
Groefkogellager SKF 6002-2Z/WT, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellager SKF 6314 NR/C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager FAG 61906-2Z-CO7, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager FAG 6317-C4, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager FAG 16014, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager PTN 61802-2RS, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellager NTN 6305ZZCM/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager SKF 6304-2RSH/GJN, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager SKF 6321, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 105 mm
Groefkogellager FAG 6320, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager NSK 6202DDUNR, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellager FAG 6326-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Groefkogellager SKF W 6200, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellager SKF 6217-2RS1, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager SNR 6309ZZC3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm