Groefkogellager FAG 6326-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6326-M-J20GA-C3
Rubix:A0882415
Fabrikant:3028448300030
EAN:4064328723405

Productdetails : FAG 6326 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.765,56 excl. BTW
/ stuk
€ 3.346,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
