Groefkogellager akn 6204-2RS1/SS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6204-2RS1/SS
Rubix:03433364




Productdetails : AKN 6204-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,36 excl. BTW
/ stuk
€ 52,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
