Groefkogellager akn 6206-2RS1/SS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6206-2RS1/SS
Rubix:03433369




Productdetails : AKN 6206-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,71 excl. BTW
/ stuk
€ 106,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
