Groefkogellager NTN 6901, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 12 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6900

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6901
Rubix:A0488255
EAN:4547359006513
NTN 6901 = 61901 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6901 = 61901 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte6 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,46 excl. BTW
/ stuk
9,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen