Referenties
Seeger Orbis:SP 72
Rubix:03432610

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : AKN SP 72 VEERRING DIN5417
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 68,2 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,7 mm |
| Norm | DIN 5417 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen