NILFISK NAT-/DROOGZUIGER ATTIX 33-2L IC 220V EU/107412103

Attix 33 stofzuiger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Nilfisk:ATTIX 33-2L IC EU
Rubix:39010137
Fabrikant:107412103
EAN:5711145271372
NILFISK NAT-/DROOGZUIGER ATTIX 33-2L IC 220V EU/107412103

Technische samenvatting

Vermogen1200 W
Voeding230 V
Tank30 l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NILFISK NAT-/DROOGZUIGER ATTIX 33-2L IC 220V EU/107412103


De ATTIX 33-2L IC EU industriële water-/stofzuiger van Nilfisk is ontworpen om een krachtige en continue afzuigen te leveren, dankzij het InfiniClean™ automatische filterreinigingssysteem. Het PTFE-antiplakfilter zorgt voor een efficiënte filtratie, zelfs voor fijne en verstoppende stof. Met de reservoirinhoud van 30 liter en toerentalregelaar past dit apparaat zich aan de schoonmaakbehoeften van veeleisende professionals aan.

Kenmerken:
Deze stofzuiger is uitgerust met de InfiniClean-technologie, waardoor het filter elke 15 seconden automatisch wordt gereinigd om een constante luchtstroom te behouden zonder gebruik te maken van een stofzak. Het wasbare PTFE-antiplakfilter van klasse M is ontworpen om fijne en gevaarlijke stof op te vangen, terwijl het de levensduur van het apparaat verlengt. De SoftStart-functie beschermt de motor, terwijl de automatische start/stop-functie het gebruik met elektrisch gereedschap vergemakkelijkt. Hij heeft ook een universele adapter voor directe bevestiging van Systainer- en Sortimo-opbergboxen, wat ruimte bespaart en de organisatie verbetert. Het antistatische vermogen vermindert het risico op elektrostatische ontladingen, wat het gebruiksgemak nog vergroot. Bovendien schakelt het veiligheidssysteem tegen oververhitting de motor automatisch uit bij een te hoge temperatuur, waardoor elk risico op schade of voortijdig uitvallen wordt vermeden.

Specificaties:
- Maximaal vermogen Pmax: 1400 W.
- Nominaal vermogen piec: 1200 W.
- Elektrische aansluitwaarden: 230 V / 50-60 Hz / 16 A.
- Luchtverplaatsing: 4500 l/min.
- Onderdruk: 250 mbar/25 kPa.
- Werkgeluidsniveau: 60 dB(A).
- Elektrokabellengte: 7,5 m.
- Reservoirinhoud: 30 liter.
- Filterreinigingssysteem: InfiniClean™.
- Type hoofdfilter: PTFE (klasse M).
- Afmetingen (L x B x H): 565 x 385 x 520 mm.
- Gewicht: 14,5 kg.

Normen:
De ATTIX 33-2L IC EU van Nilfisk is gecertificeerd als veiligheidsklasse L, wat een effectieve bescherming biedt tegen fijne stofdeeltjes. Deze certificering bevestigt dat het apparaat geschikt is voor het opzuigen van stofdeeltjes met een lage toxiciteit en met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99%.

Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.

Sterke punten

- InfiniClean™ automatisch filterreinigingssysteem voor een continue zuigkracht;
- Wasbaar PTFE-antiplakfilter voor een langere levensduur en effectieve filtratie;
- Toerentalregelaar voor aanpassing aan specifieke behoeften;
- Automatische start/stop-functie voor gebruik met elektrisch gereedschap.
- SoftStart-functie om de motor te behouden en de levensduur van het apparaat te verlengen;
- Antistatisch systeem om elektrostatische ontladingen te verminderen;
- Universele adapter voor Sortimo- en Systainer-opbergboxen, wat transport en organisatie vereenvoudigt.

Toepassingen

De ATTIX 33-2L IC EU van Nilfisk is ideaal voor industriële omgevingen, werkplaatsen en bouwplaatsen waar een efficiënte verwijdering van stof en vuil essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor bouwprofessionals, ambachtslieden en industrieën die in contact met fijne en verstoppende stof komen. Dankzij de compatibiliteit met elektrisch gereedschap is hij perfect voor schuur-, boor- en zaagwerkzaamheden, en zorgt hij voor een schone en veilige werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1200 W
Voeding230 V
Tank30 l
Geluidsniveau60 dBA
Gewicht14,5 kg
Kabellengte7,5 m
Luchtvolume75 l/s
809,59 excl. BTW
/ stuk
979,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen