KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 48/1

Universele stofzuiger NT 48/1

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:1.428-620.0
Rubix:A0091927
EAN:4039784724921
KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 48/1

Technische samenvatting

Vermogen1380 W
Voeding220 V
Tank48 l
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 48/1


De stofzuiger met wateropvangfunctie wordt met name aanbevolen voor schoonmaakbedrijven, kleine levensmiddelenwinkels, auto- en ambachtelijke werkplaatsen en landbouwbedrijven. Hij is uitgerust met een effectief, afwasbaar filter met een lange levensduur, waarmee zowel water kan worden opgezogen als droog vuil kan worden opgevangen (moet na het opzuigen van water worden gedroogd). Een vlotter voorkomt dat het maximale vloeistofniveau in de tank wordt overschreden. De NT 48/1 heeft ook een praktische afvoerslang, waarmee de opgezogen vloeistoffen gemakkelijk rechtstreeks in de afvoer kunnen worden geleegd. Op de behuizing van de zuigkop bevindt zich een speciale handgreep waarmee u het hoofdfilter met achtergebleven stof rechtstreeks in de vuilopvangbak kunt uitkloppen. Dit helpt om een constant hoog zuigvermogen te behouden en verlengt de levensduur van het filter. Een stevige stootrand beschermt de stofzuiger, voorwerpen en muren effectief tegen mechanische schade bij een botsing tijdens het gebruik. Speciale handgrepen op de behuizing maken het mogelijk om de apparatuur gemakkelijk op te bergen.
Universele, compacte stofzuiger met wateropvangfunctie en een solide constructie. Ideaal voor kleine oppervlakken die regelmatig moeten worden schoongemaakt.

Sterke punten

• Leegmaken van de tank. Vergemakkelijkt het leegmaken van de tank met opgezogen vloeistoffen.
• Opbergen van accessoires. Accessoires kunnen aan de achterkant van het apparaat op de tank worden bevestigd.
• Stevige metalen vergrendelingen. Stevige metalen vergrendelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1380 W
Voeding220 V
Tank48 l
Kabellengte7,5 m
€ 367,78 excl. BTW
/ stuk
€ 445,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden