DEWALT XR M-KLASSE NAT & DROOG STOFZUIGER 54V DCV586MT2-QW
Borstelloos M-Klasse Stofzuiger
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCV586MT2-QW
Rubix:10134338
EAN:5035048691793

Productdetails : DEWALT XR M-KLASSE NAT & DROOG STOFZUIGER 54V DCV586MT2-QW
De nieuwe 54V XR FLEXVOLT M-klasse stofzuiger is de ultieme oplossing voor alle snoerloze apparaten. De Borstelloos motor en 54V XR FLEXVOLT accu in combinatie met de dubbele M-klasse filter leveren krachtige, constante prestaties en werktijd, zelfs bij zware toepassingen. Een afstandsbediening om de stofzuiger draadloos te bedienen wordt meegeleverd. De accubehuizing is volledig verzonken om de accu te beschermen tegen werkomstandigheden en zorgt er ook voor dat de stofzuiger compatibel is met het TSTAK platform.
Sterke punten
•Gecertificeerde dubbele M-klasse filters met automatische
Reiniging
Afstandsbediening
Verzonken accubehuizing
TSTAK compatibel
Airlock aansluiting
Wireless Tool Control compatibiliteit
Geleverd met 2× 6.0Ah accu’s en lader
Reiniging
Afstandsbediening
Verzonken accubehuizing
TSTAK compatibel
Airlock aansluiting
Wireless Tool Control compatibiliteit
Geleverd met 2× 6.0Ah accu’s en lader
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voeding | 54 V |
| Tank | 11 l |
| Type | droog stofzuiger |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Slanglengte | 2500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 704,06 excl. BTW
/ stuk
€ 851,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





