Referenties
Metabo:602086000
Rubix:A0496686
Fabrikant:602086000
EAN:4061792230743

Productdetails : METABO ALLESZUIGER ASA 30 L PC
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Sterke punten
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging|Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel|Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.|Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger|PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes|Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L|Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt|Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang|Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren|Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken|Praktisch toebehorendepot en aflegvlak|Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen|Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 225 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 30 l |
| Type | natte-/droogzuiger (stofklasse l) met pressclean (handmatige filterreiniging) |
| Geluidsniveau | 78,1 dBA |
| Gewicht | 10,8 kg |
| Slanglengte | 3200 mm |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Kabellengte | 5,5 m |
| Luchtvolume | 71 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ stuk
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







