Referenties
Metabo:602085000
Rubix:A0496687
Fabrikant:602085000
EAN:4061792230712

Productdetails : METABO ALLESZUIGER ASA 20 L PC
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Met:
Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)
Sterke punten
Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging|Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel|Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats|Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger|PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes|Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L|Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt|Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang|Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren|Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken|Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen|Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 225 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 20 l |
| Type | natte-/droogzuiger (stofklasse l) met geïntegreerde filterreiniging (pressclean) |
| Geluidsniveau | 78 dBA |
| Gewicht | 10 kg |
| Slanglengte | 3200 mm |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Kabellengte | 5,5 m |
| Luchtvolume | 70 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ stuk
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







