MILWAUKEE ACCU NAT/DROOG STOFZUIGER M18 FPOVCL-0
M18 FUEL™ PACKOUT™ Nat/Droogzuiger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933478187
Rubix:A0410143
Fabrikant:4933478187
EAN:4058546341206



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ACCU NAT/DROOG STOFZUIGER M18 FPOVCL-0
Deze M18 FUEL™ nat- en droogzuiger integreert in het PACKOUT™-opbergsysteem om een vlotte mobiliteit op de werf te bieden. De koolborstelloze POWERSTATE™-motor zorgt voor een constante en betrouwbare zuigkracht bij zowel droge als natte toepassingen.
Kenmerken:
De M18 FPOVCL-0 nat- en droogzuiger is uitgerust met een POWERSTATE™-motor die ontworpen is voor het opzuigen van gangbare resten die vrijkomen tijdens werkzaamheden. Dankzij het ontwerp kan het toestel rechtstreeks op een PACKOUT™-opbergmodule worden bevestigd of afzonderlijk worden gebruikt, afhankelijk van de toepassing. Om stofontwikkeling bij zaag- en snijwerkzaamheden te beperken, maakt de DEK 26 connector aansluiting op compatibele elektrische gereedschappen mogelijk. De slang kan worden uitgerekt tot 1,6 m, wat helpt om moeilijk bereikbare zones te bereiken. Geïntegreerde opbergplaatsen op de behuizing maken het mogelijk de slang en de zuigmonden netjes op te bergen, waardoor accessoires niet verloren gaan. Het systeem werkt met alle M18™-batterijen en sluit aan op een bestaand machinepark. De HEPA H13-filter is geschikt voor zowel droge als natte toepassingen, op voorwaarde dat deze na elk gebruik met vloeistoffen volledig wordt gedroogd.
Specificaties:
• Spanning: 18 V
• Batterij: niet meegeleverd
• Compatibele batterijen: M18™
• Opgenomen vermogen: 330 W
• Luchtdebiet: 1.416 l/min
• Onderdruk: 117 mbar
• Capaciteit voor vloeistoffen: 7,0 l
• Capaciteit voor droge stoffen: 9,5 l
• Diameter slang: 31,75 mm
• Lengte slang: 1,83 m
• Afmetingen: 430 × 280 × 330 mm
• Gewicht met batterij: 5,9 kg (met M18 B5)
• Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
• Geluidsvermogenniveau: 84 dB(A)
• Trillingsniveau: < 2,5 m/s²
• Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Batterijtype: Li-ion
• Beschermingsgraad: IPX4
Normen:
• Stofklasse L (IEC 60335-2-69): geschikt voor het opzuigen van stof met een grenswaarde > 1 mg/m³
• HEPA H13-filter: filtert tot 99,97% van de deeltjes ≥ 0,3 µm
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning
• CE-markering: conformiteit met richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU en 2006/42/EG
• EN 62233:2008: deze norm regelt de blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden die door het apparaat worden geproduceerd
Kenmerken:
De M18 FPOVCL-0 nat- en droogzuiger is uitgerust met een POWERSTATE™-motor die ontworpen is voor het opzuigen van gangbare resten die vrijkomen tijdens werkzaamheden. Dankzij het ontwerp kan het toestel rechtstreeks op een PACKOUT™-opbergmodule worden bevestigd of afzonderlijk worden gebruikt, afhankelijk van de toepassing. Om stofontwikkeling bij zaag- en snijwerkzaamheden te beperken, maakt de DEK 26 connector aansluiting op compatibele elektrische gereedschappen mogelijk. De slang kan worden uitgerekt tot 1,6 m, wat helpt om moeilijk bereikbare zones te bereiken. Geïntegreerde opbergplaatsen op de behuizing maken het mogelijk de slang en de zuigmonden netjes op te bergen, waardoor accessoires niet verloren gaan. Het systeem werkt met alle M18™-batterijen en sluit aan op een bestaand machinepark. De HEPA H13-filter is geschikt voor zowel droge als natte toepassingen, op voorwaarde dat deze na elk gebruik met vloeistoffen volledig wordt gedroogd.
Specificaties:
• Spanning: 18 V
• Batterij: niet meegeleverd
• Compatibele batterijen: M18™
• Opgenomen vermogen: 330 W
• Luchtdebiet: 1.416 l/min
• Onderdruk: 117 mbar
• Capaciteit voor vloeistoffen: 7,0 l
• Capaciteit voor droge stoffen: 9,5 l
• Diameter slang: 31,75 mm
• Lengte slang: 1,83 m
• Afmetingen: 430 × 280 × 330 mm
• Gewicht met batterij: 5,9 kg (met M18 B5)
• Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
• Geluidsvermogenniveau: 84 dB(A)
• Trillingsniveau: < 2,5 m/s²
• Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Batterijtype: Li-ion
• Beschermingsgraad: IPX4
Normen:
• Stofklasse L (IEC 60335-2-69): geschikt voor het opzuigen van stof met een grenswaarde > 1 mg/m³
• HEPA H13-filter: filtert tot 99,97% van de deeltjes ≥ 0,3 µm
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning
• CE-markering: conformiteit met richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU en 2006/42/EG
• EN 62233:2008: deze norm regelt de blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden die door het apparaat worden geproduceerd
Sterke punten
• Eenvoudig transport dankzij snelle vergrendeling op PACKOUT™-modules
• Behoud van luchtkwaliteit dankzij filtratie van fijne stofdeeltjes
• Snelle omschakeling tussen het opzuigen van vloeistoffen en vaste materialen
• Autonomie tot 50 minuten in lage stand voor langdurige werkzaamheden
• Georganiseerde opslag dankzij geïntegreerde compartimenten voor slang en accessoires
• Behoud van luchtkwaliteit dankzij filtratie van fijne stofdeeltjes
• Snelle omschakeling tussen het opzuigen van vloeistoffen en vaste materialen
• Autonomie tot 50 minuten in lage stand voor langdurige werkzaamheden
• Georganiseerde opslag dankzij geïntegreerde compartimenten voor slang en accessoires
Toepassingen
Deze stofzuiger van Milwaukee wordt gebruikt door professionals in de afbouw en het onderhoud bij interventies op locatie. Hij wordt gebruikt om werkplaatsvloeren of renovatieruimtes schoon te maken nadat de verschillende vakmensen hun werk hebben gedaan. Door het apparaat aan te sluiten op zagen of schuurmachines, zuigt hij het zaagsel direct op, waardoor het werkoppervlak vrij blijft. Dankzij de accu-aandrijving kan het gemakkelijk worden gebruikt in ruimtes zonder elektriciteit of in bedrijfsvoertuigen. Het is bedoeld voor professionals die al zijn uitgerust met Milwaukee-gereedschap en beschikken over een set M18-accu's.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 117 mbar |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 7 l |
| Geluidsniveau | 84 dBA |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Luchtvolume | 23,6 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,90 excl. BTW
/ stuk
€ 321,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden