KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 27/1
NT 27/1 stof-/waterzuiger *EU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kärcher:1.428-500.0
Rubix:A0092009
Fabrikant:1.428-500.0
EAN:4039784724198

Documenten
Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 27/1
De NT 27/1 stof-/waterzuiger van Kärcher is een robuust en veelzijdig apparaat, speciaal ontwikkeld voor professionals die hoge prestaties en betrouwbaarheid verwachten. Dit product is ideaal voor het reinigen van kleine oppervlakken en biedt een hoge zuigkracht dankzij de hoogwaardige turbine en het patroonfilter met groot oppervlak. Het compacte en wendbare ontwerp vergemakkelijkt het gebruik in diverse professionele omgevingen.
Kenmerken:
De NT 27/1 is ontworpen voor intensief, professioneel gebruik. De stevige kunststofcontainer van 27 liter biedt een hoge opvangcapaciteit voor zowel vaste als vloeibare stoffen. De geïntegreerde vlotteruitschakeling stopt automatisch de werking van de stofzuiger wanneer het maximale vulniveau is bereikt, waardoor overlopen wordt voorkomen. Sterke metalen sluitingen zorgen voor een veilige afsluiting van de container, terwijl de bumper het apparaat en omliggende oppervlakken beschermt tegen schade. Bovendien is de NT 27/1 uitgerust met handige houders voor accessoires en een haak voor de stroomkabel, waardoor opslag en transport worden vergemakkelijkt.
Specificaties:
- Vacuüm: 249 mbar / 24,9 kPa.
- Luchtverplaatsing: 72 l/s.
- Containerinhoud: 27 liter.
- Maximale opnamekracht: 1380 W.
- Standaard nominale diameter: ID 35.
- Kabellengte: 7,5 m
- Geluidsniveau: 71 dB(A)
- Materiaal container: kunststof.
- Afmetingen (L x B x H): 420 x 420 x 525 mm.
- Gewicht zonder accessoires: 7,1 kg.
Merkinformatie:
Kärcher is een Duits bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve schoonmaakoplossingen. Het biedt een breed scala aan producten die zijn afgestemd op de behoeften van professionals en particulieren. Het bedrijf streeft ernaar apparatuur van hoge kwaliteit aan te bieden die prestaties, duurzaamheid en respect voor het milieu combineert. Kärcher heeft een filosofie die gericht is op innovatie, waarbij de mens centraal staat en tot doel heeft het dagelijks leven van zijn klanten te vereenvoudigen en te verbeteren met krachtige en effectieve reinigingsoplossingen. Deze aanpak resulteert in producten die prestaties, kwaliteit en ergonomie combineren, en altijd voorop de markt zijn.
Kenmerken:
De NT 27/1 is ontworpen voor intensief, professioneel gebruik. De stevige kunststofcontainer van 27 liter biedt een hoge opvangcapaciteit voor zowel vaste als vloeibare stoffen. De geïntegreerde vlotteruitschakeling stopt automatisch de werking van de stofzuiger wanneer het maximale vulniveau is bereikt, waardoor overlopen wordt voorkomen. Sterke metalen sluitingen zorgen voor een veilige afsluiting van de container, terwijl de bumper het apparaat en omliggende oppervlakken beschermt tegen schade. Bovendien is de NT 27/1 uitgerust met handige houders voor accessoires en een haak voor de stroomkabel, waardoor opslag en transport worden vergemakkelijkt.
Specificaties:
- Vacuüm: 249 mbar / 24,9 kPa.
- Luchtverplaatsing: 72 l/s.
- Containerinhoud: 27 liter.
- Maximale opnamekracht: 1380 W.
- Standaard nominale diameter: ID 35.
- Kabellengte: 7,5 m
- Geluidsniveau: 71 dB(A)
- Materiaal container: kunststof.
- Afmetingen (L x B x H): 420 x 420 x 525 mm.
- Gewicht zonder accessoires: 7,1 kg.
Merkinformatie:
Kärcher is een Duits bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve schoonmaakoplossingen. Het biedt een breed scala aan producten die zijn afgestemd op de behoeften van professionals en particulieren. Het bedrijf streeft ernaar apparatuur van hoge kwaliteit aan te bieden die prestaties, duurzaamheid en respect voor het milieu combineert. Kärcher heeft een filosofie die gericht is op innovatie, waarbij de mens centraal staat en tot doel heeft het dagelijks leven van zijn klanten te vereenvoudigen en te verbeteren met krachtige en effectieve reinigingsoplossingen. Deze aanpak resulteert in producten die prestaties, kwaliteit en ergonomie combineren, en altijd voorop de markt zijn.
Sterke punten
- Hoge zuigkracht: zorgt voor effectieve reiniging van natte en droge oppervlakken.
- Automatisch vlottersysteem: voorkomt overlopen door de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is.
- Robuuste constructie: de duurzame kunststofcontainer en metalen sluitingen garanderen een lange levensduur.
- Wendbaarheid: draaibare wielen en een compact ontwerp maken verplaatsing op de werkplek eenvoudig.
- Praktische opslag: geïntegreerde houders voor accessoires en een haak voor stroomkabel voor georganiseerde opslag.
- Automatisch vlottersysteem: voorkomt overlopen door de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is.
- Robuuste constructie: de duurzame kunststofcontainer en metalen sluitingen garanderen een lange levensduur.
- Wendbaarheid: draaibare wielen en een compact ontwerp maken verplaatsing op de werkplek eenvoudig.
- Praktische opslag: geïntegreerde houders voor accessoires en een haak voor stroomkabel voor georganiseerde opslag.
Toepassingen
De NT 27/1 is ideaal voor het reinigen van kleine oppervlakken in professionele omgevingen. Het is bijzonder geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen, garages en commerciële ruimtes. Of het nu gaat om het opzuigen van gemorste vloeistoffen, vaste deeltjes of stof, deze stofzuiger biedt een efficiënte en betrouwbare oplossing voor het handhaven van netheid en hygiëne in diverse professionele contexten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 420x420x525 mm |
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Onderdruk | 248 mbar |
| Vermogen | 1380 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 27 l |
| Geluidsniveau | 71 dBA |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Slanglengte | 2,5 mm |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Kabellengte | 7,5 m |
| Luchtvolume | 72 l/s |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,75 excl. BTW
/ stuk
€ 307,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
