Referenties
Ansell:08-354-09
Rubix:22440552
Fabrikant:08354090
EAN:0076490499440

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-354 MT 9
Deze handschoenen zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen chemische stoffen en vloeistoffen. Dankzij het robuuste, comfortabele ontwerp zijn ze ideaal voor professionals die veiligheid, grip en behendigheid nodig hebben.
Kenmerken:
De AlphaTec® 08-354 handschoenen zijn een chemisch bestendige veiligheidshandschoen met een neopreencoating op een interlockkatoenen voering. De neopreenlaag vormt een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en tal van chemische stoffen, terwijl deze toch soepel blijft. De ruwe afwerking zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in natte of gladde omstandigheden, waardoor de precisie en veiligheid bij het hanteren van materialen worden verhoogd. De zachte katoenen voering absorbeert zweet en vermindert wrijving, wat de handvermoeidheid tijdens langdurig gebruik beperkt.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: interlockkatoen
- Coatingmateriaal: neopreen
- Gripontwerp: ruwe afwerkin
- Constructie: ondersteund
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Lengte: 355 mm
- Dikte handpalm: 1,35 mm
- Kleur: groen
- Latexvrij, siliconenvrij, antistatisch (volgens EN 1149)
- Chemische bescherming tegen: methanol (A), natriumhydroxide 40% (K), zwavelzuur 96% (L), salpeterzuur 65% (M), azijnzuur 99% (N), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P), formaldehyde 37% (T)
Normen:
Dit product voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een uitrusting van categorie III, die voldoet aan:
- EN ISO 374-1:2016 (bescherming tegen chemicaliën): type A - AKLMNOPT.
- EN ISO 374-5:2016 (bescherming tegen micro-organismen).
- EN 388:2016 + A1:2018 (mechanische bescherming): 3121B.
- EN 407:2020 (thermische bescherming): X1XXXX.
- EN ISO 21420:2020 (algemene eisen).
- EN 1149 (antistatische eigenschappen).
Merkinformatie:
Ansell is een belangrijke wereldspeler in persoonlijke beschermingsoplossingen. Met meer dan een eeuw ervaring ontwerpt, produceert en verkoopt de groep handschoenen, kleding en veiligheidsuitrustingen die ontworpen zijn om professionals in de meest kritische omgevingen te beschermen. Ansell is aanwezig op alle continenten en innoveert voortdurend. Het is dan ook een wereldwijde referentie voor kwaliteit, naleving van normen en beperking van beroepsrisico's.
Kenmerken:
De AlphaTec® 08-354 handschoenen zijn een chemisch bestendige veiligheidshandschoen met een neopreencoating op een interlockkatoenen voering. De neopreenlaag vormt een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en tal van chemische stoffen, terwijl deze toch soepel blijft. De ruwe afwerking zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in natte of gladde omstandigheden, waardoor de precisie en veiligheid bij het hanteren van materialen worden verhoogd. De zachte katoenen voering absorbeert zweet en vermindert wrijving, wat de handvermoeidheid tijdens langdurig gebruik beperkt.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: interlockkatoen
- Coatingmateriaal: neopreen
- Gripontwerp: ruwe afwerkin
- Constructie: ondersteund
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Lengte: 355 mm
- Dikte handpalm: 1,35 mm
- Kleur: groen
- Latexvrij, siliconenvrij, antistatisch (volgens EN 1149)
- Chemische bescherming tegen: methanol (A), natriumhydroxide 40% (K), zwavelzuur 96% (L), salpeterzuur 65% (M), azijnzuur 99% (N), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P), formaldehyde 37% (T)
Normen:
Dit product voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een uitrusting van categorie III, die voldoet aan:
- EN ISO 374-1:2016 (bescherming tegen chemicaliën): type A - AKLMNOPT.
- EN ISO 374-5:2016 (bescherming tegen micro-organismen).
- EN 388:2016 + A1:2018 (mechanische bescherming): 3121B.
- EN 407:2020 (thermische bescherming): X1XXXX.
- EN ISO 21420:2020 (algemene eisen).
- EN 1149 (antistatische eigenschappen).
Merkinformatie:
Ansell is een belangrijke wereldspeler in persoonlijke beschermingsoplossingen. Met meer dan een eeuw ervaring ontwerpt, produceert en verkoopt de groep handschoenen, kleding en veiligheidsuitrustingen die ontworpen zijn om professionals in de meest kritische omgevingen te beschermen. Ansell is aanwezig op alle continenten en innoveert voortdurend. Het is dan ook een wereldwijde referentie voor kwaliteit, naleving van normen en beperking van beroepsrisico's.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.
Sterke punten
- Uitstekende bescherming tegen veelgebruikte chemicaliën
- 100% vloeistofdicht
- Optimaal gripontwerp op gladde oppervlakken dankzij ruwe afwerking
- Hoog draagcomfort dankzij katoenen voering
- Soepel neopreen voor goede vingergevoeligheid
- Eenvoudig aan- en uittrekken, vermindert vermoeidheid
- 100% vloeistofdicht
- Optimaal gripontwerp op gladde oppervlakken dankzij ruwe afwerking
- Hoog draagcomfort dankzij katoenen voering
- Soepel neopreen voor goede vingergevoeligheid
- Eenvoudig aan- en uittrekken, vermindert vermoeidheid
Toepassingen
Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden, omgang met chemicaliën, industriële reiniging en procesbewaking. Bijzonder geschikt voor sectoren als de chemische industrie, automobielsector, logistiek en opslag. Kan worden gebruikt voor:
- Vullen en overgieten van chemicaliën
- Openen en ledigen van pompen, kleppen en leidingen
- Hanteren van vaste of vloeibare componenten
- Reiniging van destillatie-units, ovens of BTX-installaties
- Onderhoud en herstellingen van industriële installaties
- Vullen en overgieten van chemicaliën
- Openen en ledigen van pompen, kleppen en leidingen
- Hanteren van vaste of vloeibare componenten
- Reiniging van destillatie-units, ovens of BTX-installaties
- Onderhoud en herstellingen van industriële installaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 355 mm |
| Chemische resistentie | aklmnopt |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Kleur | groen |
| Materiaal | interlockkatoen/neopreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,59 excl. BTW
/ paar
€ 18,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden