ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-155 MT 11
AlphaTec® Solvex® 37-155
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:37-155 11
Rubix:A0423687
Fabrikant:37155110
EAN:0076490000158

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-155 MT 11
Nitrilcompound met hoge prestaties dat een uitstekende combinatie van chemische bestendigheid en sterkte biedt voor optimale resultaten in natte of droge werkomgevingen
De handschoen biedt aanzienlijk betere bescherming tegen haken, doorboring en slijtage vergeleken met rubberen of neopreen handschoenen
Zet niet uit, verzwakt of degradeert niet en veroorzaakt geen contactdermatitis
Toepassingen
Verspanen|Onderhoud|Spuiterij|Onderhoud|Magazijn|Voorbereiding van materialen|Productie & verwerking|Productverzending|Reparatie & onderhoud|Plaatwerkplaats|Gewasspuiten|Voedselverwerking & -diensten|Nutsbedrijven|Magazijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar/polybag; 12 polybags/karton |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
| Manchet stijl | lange manchet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,72 excl. BTW
/ 144 paar
€ 719,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen