Referenties
Ansell:29-500BP 11
Rubix:A0880400
Fabrikant:29500110BP
EAN:10076490703186





Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 29-500 MT 11
- Grotere flexibiliteit: De mix van neopreen en rubber van de industriële handschoenen AlphaTec™ 29-500 behoudt zijn elasticiteit, ook bij lagere temperaturen
- Verhoogd draagcomfort: Doordat ze gevoerd zijn met puur katoenen flock, bieden ze een betere zweetopname en meer comfort voor de drager.
- Vermindering van handvermoeidheid: Dankzij de mix van neopreen en natuurrubber bieden ze een lichte, minder vermoeiende handbescherming bij langdurig gebruik.
- Versterkte bescherming: Hun unieke formulering maakt deze veiligheidshandschoenen bestand tegen een breed scala aan zuren, bijtende stoffen, alcoholen en oplosmiddelen.
- Gegarandeerde antistatische eigenschappen: De chemiebestendige AlphaTec™ 29-500 handschoenen voldoen bovendien aan de antistatische norm EN1149.
Sterke punten
- Neopreencoating: Voor flexibele handbescherming en bestand tegen koude
- Flockvoering van puur katoen: Zweetopname voor meer comfort
- Aandeel natuurrubber: Lager gewicht, voor minder handvermoeidheid
Toepassingen
Aanbevolen voor
- Onderhoud
- Autoreparatie en service
- Hanteren van chemische stoffen
Belangrijkste sectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 320 mm |
| Chemische resistentie | aklnpt |
| Hoofdmateriaal | rubber |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar per zak, 12 zakken per doos |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,7 mm |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Materiaal | natuurrubber (latex), neopreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,46 excl. BTW
/ paar
€ 5,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden