Referenties
Ansell:19-026-8
Rubix:22440646
Fabrikant:19026080
EAN:10076490140226

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 19-026 MT 8
De Ansell AlphaTec® 19-026 handschoen, voorheen bekend als Scorpio™ 19-026, biedt een hoogwaardige oplossing die is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de meest extreme industriële omgevingen. Dankzij de thermische voering met dubbele isolatie zorgt deze handschoen voor effectieve bescherming tegen thermische, chemische en mechanische risico’s. Hij is ideaal in situaties waar hitte en agressieve stoffen aanwezig zijn en combineert comfort, robuustheid en hoge behendigheid, wat een nauwkeurige, veilige manipulatie mogelijk maakt.
Kenmerken:
Deze chemicaliënbestendige handschoen met een neopreen coating van hoge kwaliteit biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen, oliën, vetten en detergenten. De dubbel isolerende thermische katoenen voering beschermt effectief tegen zowel koude als intermitterende hitte tot 180 °C. De buitenzijde is ruw afgewerkt, wat zorgt voor een betere grip, zelfs in gladde omstandigheden. Bovendien garandeert het ontwerp met kaphandschoen een betere bescherming van pols en onderarm in veeleisende omgevingen. Deze handschoen is latexvrij, siliconenvrij en antistatisch (conform de norm EN 1149), waardoor hij geschikt is voor een groot aantal gevoelige toepassingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: neopreen.
- Voeringmateriaal: dubbele isolerende voering, katoen.
- Dikte handpalm: 2 mm.
- Constructie: gevoerd.
- Gripoppervlak: ruwe afwerking.
- Manchet: kaphandschoen.
- Antistatisch.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Maximale gebruikstemperatuur: 180 °C (intermitterend contact).
Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN 511: bescherming tegen koude;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN ISO 374-1: AKLMPT – bescherming tegen chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN 407: bescherming tegen thermische risico’s;
- CE 0493 – Categorie III;
- REACH-conform;
- EN 1149: antistatische eigenschappen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze chemicaliënbestendige handschoen met een neopreen coating van hoge kwaliteit biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen, oliën, vetten en detergenten. De dubbel isolerende thermische katoenen voering beschermt effectief tegen zowel koude als intermitterende hitte tot 180 °C. De buitenzijde is ruw afgewerkt, wat zorgt voor een betere grip, zelfs in gladde omstandigheden. Bovendien garandeert het ontwerp met kaphandschoen een betere bescherming van pols en onderarm in veeleisende omgevingen. Deze handschoen is latexvrij, siliconenvrij en antistatisch (conform de norm EN 1149), waardoor hij geschikt is voor een groot aantal gevoelige toepassingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: neopreen.
- Voeringmateriaal: dubbele isolerende voering, katoen.
- Dikte handpalm: 2 mm.
- Constructie: gevoerd.
- Gripoppervlak: ruwe afwerking.
- Manchet: kaphandschoen.
- Antistatisch.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Maximale gebruikstemperatuur: 180 °C (intermitterend contact).
Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN 511: bescherming tegen koude;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN ISO 374-1: AKLMPT – bescherming tegen chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN 407: bescherming tegen thermische risico’s;
- CE 0493 – Categorie III;
- REACH-conform;
- EN 1149: antistatische eigenschappen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Neoprene-dipped coating on a double insulating liner for improved resistance in hot conditions.
Sterke punten
- Bescherming tegen intermitterend thermisch contact tot 180 °C;
- Hoge weerstand tegen chemicaliën, oliën en reinigingsmiddelen;
- Effectieve isolatie tegen kou en warmte dankzij dubbellaagse voering;
- Ruw gripoppervlak voor optimale hechting;
- Compatibel met latex- en siliconenvrije omgevingen;
- Verbeterd comfort en betere beweeglijkheid voor precisiewerk;
- Antistatisch voor extra veiligheid in gevoelige omgevingen;
- Duurzaam, wasbaar en herbruikbaar, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Hoge weerstand tegen chemicaliën, oliën en reinigingsmiddelen;
- Effectieve isolatie tegen kou en warmte dankzij dubbellaagse voering;
- Ruw gripoppervlak voor optimale hechting;
- Compatibel met latex- en siliconenvrije omgevingen;
- Verbeterd comfort en betere beweeglijkheid voor precisiewerk;
- Antistatisch voor extra veiligheid in gevoelige omgevingen;
- Duurzaam, wasbaar en herbruikbaar, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Toepassingen
Deze handschoen is te gebruiken in diverse sectoren, zoals:
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- De chemische sector
- Service na verkoop in de autosector.
Hij is perfect voor verschillende toepassingen, waaronder:
- Metaalpersen
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- De chemische sector
- Service na verkoop in de autosector.
Hij is perfect voor verschillende toepassingen, waaronder:
- Metaalpersen
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 660 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Materiaal | dubbele isolerende voering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.015,92 excl. BTW
/ 12 paar
€ 1.229,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen