ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-001 ESD MT 7
AlphaTec® 58-001 ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:58-001ESD 07
Rubix:A0208119
Fabrikant:58001070
EAN:0076490617813



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-001 ESD MT 7
De Ansell AlphaTec® 58-001 ESD handschoenen zijn speciaal ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden in omgevingen met een hoog risico op statische elektriciteit en explosiegevaar. Dankzij de unieke samenstelling dissiperen ze elektrostatische ladingen doeltreffend en bieden ze tegelijk een hoog niveau van mechanische en chemische bescherming. De specifieke omgekeerde ruitjespalm zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-001 ESD handschoenen zijn ontwikkeld voor het hanteren van chemische stoffen in omgevingen met elektrostatica- of explosierisico’s. Het ontwerp combineert nitril en koolstof om een continue dissipatie van elektrostatische ladingen mogelijk te maken. De hoogwaardige nitrilconstructie versterkt de weerstand tegen veelvoorkomende mechanische belastingen zoals slijtage, scheuren en perforatie, en biedt een langere levensduur dan standaard rubber- of neopreenhandschoenen. De palm met omgekeerde ruittextuur verbetert de grip aanzienlijk, zowel op droge als natte oppervlakken. Om een beter vochtbeheer en gemakkelijk aan- en uittrekken te garanderen, zijn de handschoenen voorzien van een antistatische flocklaag en een omvouwbare manchetgoot die druppelen op de onderarm voorkomt.
Specificaties:
• Coatingmateriaal: nitril
• Manchetmodel: kaphandschoen
• Siliconenvrij: ja
• Antistatisch: ja
• Kleur: groen
• Ansell Earth: geproduceerd in een fabriek die werkt op 100% hernieuwbare energie, Intertek-gecertificeerd is omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort en uitgerust is met een geaccrediteerd milieubeheersysteem. De verpakking is recyclebaar; de kartonnen doos bevat minimaal 70% gerecyclede materialen en is geoptimaliseerd voor efficiënt transport.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor ontwerp, comfort, behendigheid en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388 (4101X): weerstand tegen slijtage (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (0/4) en perforatieweerstand (1/4)
• EN 16350: bescherming tegen elektrostatische ontlading in ATEX-zones
• EN ISO 374-1: specificeert de eisen voor weerstand tegen gevaarlijke chemicaliën (type A – AJKLOPT: A = methanol; J = n-heptaan; K = natriumhydroxide 40%; L = zwavelzuur 96%; O = ammoniak 25%; P = waterstofperoxide 30%; T = formaldehyde 37%)
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen
• Gecertificeerd voor voedselcontact
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen, met een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsuitrusting. Sinds de oprichting in 1905 heeft het merk een sterke reputatie opgebouwd door innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor uiteenlopende sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsmiddelen, steeds met naleving van de strengste veiligheidsnormen. Het legt bovendien de nadruk op duurzaamheid door milieuvriendelijke productiemethoden te gebruiken. Dankzij geavanceerde technologieën biedt Ansell oplossingen die niet alleen optimale bescherming garanderen, maar ook comfort en behendigheid voor werknemers. Ansell zet zich in om zijn klanten te begeleiden bij het verbeteren van hun veiligheid en efficiëntie op het werk, waardoor het voorop blijft lopen in de persoonlijke beschermingsmiddelenindustrie.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-001 ESD handschoenen zijn ontwikkeld voor het hanteren van chemische stoffen in omgevingen met elektrostatica- of explosierisico’s. Het ontwerp combineert nitril en koolstof om een continue dissipatie van elektrostatische ladingen mogelijk te maken. De hoogwaardige nitrilconstructie versterkt de weerstand tegen veelvoorkomende mechanische belastingen zoals slijtage, scheuren en perforatie, en biedt een langere levensduur dan standaard rubber- of neopreenhandschoenen. De palm met omgekeerde ruittextuur verbetert de grip aanzienlijk, zowel op droge als natte oppervlakken. Om een beter vochtbeheer en gemakkelijk aan- en uittrekken te garanderen, zijn de handschoenen voorzien van een antistatische flocklaag en een omvouwbare manchetgoot die druppelen op de onderarm voorkomt.
Specificaties:
• Coatingmateriaal: nitril
• Manchetmodel: kaphandschoen
• Siliconenvrij: ja
• Antistatisch: ja
• Kleur: groen
• Ansell Earth: geproduceerd in een fabriek die werkt op 100% hernieuwbare energie, Intertek-gecertificeerd is omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort en uitgerust is met een geaccrediteerd milieubeheersysteem. De verpakking is recyclebaar; de kartonnen doos bevat minimaal 70% gerecyclede materialen en is geoptimaliseerd voor efficiënt transport.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor ontwerp, comfort, behendigheid en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388 (4101X): weerstand tegen slijtage (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (0/4) en perforatieweerstand (1/4)
• EN 16350: bescherming tegen elektrostatische ontlading in ATEX-zones
• EN ISO 374-1: specificeert de eisen voor weerstand tegen gevaarlijke chemicaliën (type A – AJKLOPT: A = methanol; J = n-heptaan; K = natriumhydroxide 40%; L = zwavelzuur 96%; O = ammoniak 25%; P = waterstofperoxide 30%; T = formaldehyde 37%)
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen
• Gecertificeerd voor voedselcontact
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen, met een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsuitrusting. Sinds de oprichting in 1905 heeft het merk een sterke reputatie opgebouwd door innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor uiteenlopende sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsmiddelen, steeds met naleving van de strengste veiligheidsnormen. Het legt bovendien de nadruk op duurzaamheid door milieuvriendelijke productiemethoden te gebruiken. Dankzij geavanceerde technologieën biedt Ansell oplossingen die niet alleen optimale bescherming garanderen, maar ook comfort en behendigheid voor werknemers. Ansell zet zich in om zijn klanten te begeleiden bij het verbeteren van hun veiligheid en efficiëntie op het werk, waardoor het voorop blijft lopen in de persoonlijke beschermingsmiddelenindustrie.
The ideal solution to mitigate static buildup when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
Sterke punten
• Continue dissipatie van elektrostatische ladingen dankzij de koolstof-nitrilcombinatie
• Uitstekende bescherming tegen mechanische en chemische risico’s
• Optimale grip op droge en natte oppervlakken door omgekeerde ruittextuur
• Vermindering van druppelen op de onderarm dankzij omvouwbare manchetgoot
• Verbeterd comfort en vochtbeheer door antistatische flocklaag
• Uitstekende bescherming tegen mechanische en chemische risico’s
• Optimale grip op droge en natte oppervlakken door omgekeerde ruittextuur
• Vermindering van druppelen op de onderarm dankzij omvouwbare manchetgoot
• Verbeterd comfort en vochtbeheer door antistatische flocklaag
Toepassingen
De AlphaTec® 58-001 ESD handschoenen zijn ideaal voor omgevingen waar elektrostatische ontlading een risico vormt, met name in ATEX-gecertificeerde industriële zones. Ze zijn perfect geschikt voor:
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Bekleden, coaten, afdichten, verven
- Binnenkomende goederen verwerken
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
Deze handschoenen worden gebruikt in tal van sectoren, waaronder landbouw, de auto-industrie, de voedselverwerkingsindustrie, biowetenschappen, machines en uitrusting, de metaalproductie, de energiesector, recycling en afvalverwijdering en de chemische sector.
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Bekleden, coaten, afdichten, verven
- Binnenkomende goederen verwerken
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
Deze handschoenen worden gebruikt in tal van sectoren, waaronder landbouw, de auto-industrie, de voedselverwerkingsindustrie, biowetenschappen, machines en uitrusting, de metaalproductie, de energiesector, recycling en afvalverwijdering en de chemische sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | ajklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,38 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.108,80 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.341,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen