Referenties
KCL:451-8
Rubix:22421374
Fabrikant:045108142X
EAN:4008198745181





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATEX GERUWD 30 CM 451 MT 8
Verstevigde natuurlijke latex. Katoenen liner. Volledig gecoat. Opgeruwde handpalm.
Sterke punten
Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen, goede flexibiliteit bij lage temperatuur, hoge elasticiteit, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk, volledig gecoat.
Toepassingen
Voedingsindustrie, bouwnijverheid, oogsten, schoonmaken en stoomstralen, kantinekeukens, steigerbouw, drankindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 300 mm |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1,38 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | MA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,80 excl. BTW
/ 60 paar
€ 699,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
