ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-202 MT 10

AlphaTec® 23-202

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:23-202 10
Rubix:22443044
Fabrikant:23202100
EAN:0076490048372
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-202 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)2
Hoofdmateriaalacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-202 MT 10


De AlphaTec® 23-202 handschoen is ontworpen om de handen te beschermen bij zeer lage temperaturen, terwijl comfort en veiligheid gewaarborgd blijven. De ruwe zandstraalafwerking zorgt voor een betere grip, zelfs in vochtige omstandigheden, en is conform de Europese voedselveiligheidsnormen, waardoor deze handschoen een ideale keuze is voor een breed scala aan industriële toepassingen.

Kenmerken:
De AlphaTec® 23-202 beschermende handschoen heeft een PVC-coating en een ruwe, zandstraalafwerking rond de hand, wat zorgt voor uitstekende grip bij het hanteren van natte of gladde voorwerpen. De gladde afwerking op de manchet biedt ook matige bescherming tegen bepaalde chemicaliën. Dankzij de naadloos gebreide katoenen voering en het acryl polar fleece aan de binnenkant biedt deze handschoen uitzonderlijke thermische isolatie tot temperaturen van -30 °C. Dit product is ook geschikt voor voedselcontact en voldoet aan de normen voor veilig gebruik in gevoelige omgevingen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC.
- Voeringmateriaal: katoen.
- Manchetstijl: recht manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Beschikbare maten: 8, 9, 10.
- Lengte: 300 mm.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 6 paar per zak, 12 zakken per karton.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3121B, wat slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) garandeert. De ISO EN 13997 snijweerstand is van niveau B. Daarnaast is de handschoen in overeenstemming met de norm EN 511 (021), wat bescherming tegen contactkou en waterdichtheid bevestigt. Hij biedt weerstand tegen bepaalde chemicaliën volgens de norm EN ISO 374-1 (Type B: KLT, kaliumhydroxide (K), alcoholen (L) en tolueen (T)) en tegen micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen. Dit product is tevens geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.

Sterke punten

- Naadloos gebreide katoenen voering en acryl polar fleece aan de binnenkant voor direct comfort en warmte;
- Effectieve bescherming tegen kou tot -30 °C, met duurzame thermische isolatie;
- Versterkte grip dankzij de zandstraalafwerking, zelfs in vochtige of gladde omstandigheden;
- Geschikt voor voedselverwerking en conform de voedselveiligheidsnormen;
- Matige chemische bestendigheid.

Toepassingen

De AlphaTec® 23-202 beschermhandschoen is geschikt voor diverse toepassingen. Hij wordt gebruikt voor voedingsverwerking, inclusief directe aanraking met voedingsmiddelen. Deze handschoen is ook te gebruiken voor opslag in koele ruimten, waardoor het werk kan worden uitgevoerd bij zeer lage temperaturen. Hij is ideaal voor het verwerken van schaal- en schelpdieren. In industriële omgevingen is deze handschoen effectief voor het hanteren, verwerken en bereiden van chemicaliën en wordt hij ook veel gebruikt voor huishoudelijke reiniging, schoonmaken en onderhoud van uitrusting. Tot slot is dit product nuttig voor sectoren zoals de auto-industrie, olie en gas, de chemische sector, constructie, infrastructuuronderhoud, de schoonmaaksector/afvalverwerking, de service na verkoop in de autosector, machines en uitrusting en de metaalproductie.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht240 g
Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)2
Hoofdmateriaalacryl
Lengte300 mm
Coating van de handschoenenpolyvinylchloride (pvc)
Kleurblauw
Materiaalacryl
€ 955,44 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.156,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat