Referenties
KCL:736-11
Rubix:22421533
Fabrikant:073611141X
EAN:4008198773610






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOTRIL 30 CM 736 MT 11
Ondersteund nitril. Naadloze katoenen voering. Handpalmprofiel.
Sterke punten
Brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, goede grip bij het hanteren van geoliede en vette delen, maakt langere werksessies mogelijk zonder vermoeidheid, huidvriendelijke, oplosmiddelvrije lijm op de katoenen voering.
Toepassingen
Hanteren van verontreinigde zware onderdelen, reiniging en onderhoud in chemische fabrieken, verzinkwerkzaamheden, petrochemie, chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 172 g |
| Maat | 11 |
| Lengte | 310 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ paar
€ 30,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
