ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003 MT 9
AlphaTec® Handschoen 53-003
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:53-003 09
Rubix:A0683733
Fabrikant:53003090




Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | abcefghijklmnopst |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003 MT 9
Revolutionaire hybride technologie biedt een doorbraak in chemische prestaties met een meerlagige MICROCHEM™ barrière voor extreme bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën. Goedgekeurd voor contacthitte tot 100°C, antistatisch volgens EN 1149-3 normen en vervaardigd zonder natuurrubber of siliconen, voor bescherming tegen mechanische risico's en allergische reacties.
Sterke punten
Prestaties: meerlaagse MICROCHEM™ barrière. Gebruikt een unieke technologie van rubberpolymeren en kunststoflaminaten voor extreme bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën
- Bescherming: goedgekeurd voor contactwarmte tot 100°C, antistatisch volgens EN 1149-3-normen en vervaardigd zonder natuurrubber of siliconen, zodat bescherming tegen mechanische risico's en allergische reacties gegarandeerd is.
- Comfort: uniek productieproces en nylon drager voor meer gebruikscomfort
- Bescherming: goedgekeurd voor contactwarmte tot 100°C, antistatisch volgens EN 1149-3-normen en vervaardigd zonder natuurrubber of siliconen, zodat bescherming tegen mechanische risico's en allergische reacties gegarandeerd is.
- Comfort: uniek productieproces en nylon drager voor meer gebruikscomfort
Toepassingen
Auto-industrie
Chemische industrie
Afvalrecycling en -verwijdering
Levensmiddelen
Chemische industrie
Afvalrecycling en -verwijdering
Levensmiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | abcefghijklmnopst |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.672,56 excl. BTW
/ 36 paar
€ 2.023,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen