Referenties
Ansell:38002PP080
Rubix:A0634266
Fabrikant:38002PP080
EAN:00076490640750

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 38-002PP MT 8
- Geavanceerde verdediging: de nieuwe watergebaseerde butylformulering van AlphaTec® 38-002 biedt superieure bescherming tegen sterk agressieve chemicaliën, inclusief aldehyden, ketonen, oplosmiddelesters en geconcentreerde minerale zuren
- Verbeterde ergonomie: ontworpen voor comfort; de AlphaTec® 38-002 industriële handschoenen hebben een unieke butylformulering die een zacht gevoel bevordert, de handen beschermt en het aan- en uittrekken vergemakkelijkt
- Verhoogde flexibiliteit: ultrazachte watergebaseerde butylformulering maximaliseert flexibiliteit en behendigheid
- Versterkte grip: voorzien van een verhoogd ruitpatroon, verbetert de grip en zorgt voor veiliger hanteren
- Verbeterde ergonomie: ontworpen voor comfort; de AlphaTec® 38-002 industriële handschoenen hebben een unieke butylformulering die een zacht gevoel bevordert, de handen beschermt en het aan- en uittrekken vergemakkelijkt
- Verhoogde flexibiliteit: ultrazachte watergebaseerde butylformulering maximaliseert flexibiliteit en behendigheid
- Versterkte grip: voorzien van een verhoogd ruitpatroon, verbetert de grip en zorgt voor veiliger hanteren
Sterke punten
Levert hoge niveaus van bescherming tegen ketonen en oplosmiddelen met ongeëvenaarde niveaus van comfort en flexibiliteit
- Verbeterd watergebaseerd butyl dat een hoog niveau van chemische bescherming biedt
- Verhoogd ruitgrippatroon voor verbeterde grip in natte en droge omstandigheden
- Ongekende niveaus van behendigheid en tactiliteit in een butylhandschoen
- Verlengde lengte voor onderarmbescherming
Toepassingen
Reparatie & onderhoud van apparatuur|Laden en lossen van procesapparatuur|Behandeling van inkomende goederen|Vullen, mengen en laden van grondstoffen|Overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen|Openen en aftappen van pompen, kleppen of leidingen|Overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen vaten en tanks en procesapparatuur|Onverwachte lekkages, morsingen of andere lozingen|Toezicht op de lopende operatie|Mengen en samenstellen van vaste stoffen en/of vloeistoffen|Laden en mengen van grondstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | abcikmpst |
| Hoofdmateriaal | butyl |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.509,56 excl. BTW
/ 36 paar
€ 3.036,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen