GISS HANDSCHOEN G-CHEM ULTRA MAAT 11 - 880424
HANDSCHOENEN G-CHEM ULTRA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:880424
Rubix:22851694
EAN:3660338338328

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CHEM ULTRA MAAT 11 - 880424
De GISS G-CHEM ULTRA chemisch bestendige veiligheidshandschoenen zijn vervaardigd uit nitril en zijn volledig siliconenvrij. Dankzij het antislipoppervlak bieden ze zowel veiligheid als precisie bij risicovolle handelingen.
Kenmerken:
De G-CHEM ULTRA handschoenen onderscheiden zich door de hoge soepelheid en anatomische pasvorm, die een uitstekende tastgevoeligheid garanderen. De zachte katoenen flockvoering aan de binnenzijde verhoogt het draagcomfort bij langdurig gebruik door transpiratie effectief te absorberen. Het geruwde oppervlak aan de buitenkant zorgt voor een stevige grip, zelfs op vette of olieachtige onderdelen. Deze handschoenen blijven soepel bij zowel lage als hoge temperaturen en bieden een doeltreffende weerstand tegen chemicaliën zoals koolwaterstoffen en alcoholen. Ze zijn bovendien goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen.
Specificaties:
• Materiaal: nitril
• Binnenzijde: katoenen flockvoering
• Oppervlak: antislip (handpalm en vingers)
• Siliconenvrij
• Dikte: 0,38 mm
• Lengte: 32 cm
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Kleur: groen
• Stevige grip op olieachtige of vette onderdelen
• Soepel bij zowel lage als hoge temperaturen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM (categorie II)
• Conform Verordening (EU) 1935/2004 voor voedselcontact
• EN 420: algemene vereisten en testmethoden
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (3101X)
• EN ISO 374-1 (type B): bescherming tegen chemische risico’s (AJKLMNO), luchtdichtheid en waterdichtheid
• EN 16523-1: weerstand tegen minstens 3 chemicaliën (niveau 2)
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen (incl. virussen)
Merkinformatie:
GISS is aanwezig in meer dan 22 landen met meer dan 650 vestigingen en maakt deel uit van het Rubix-netwerk, de grootste Europese distributeur van industriële benodigdheden. Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de veiligheid van professionals. Het bedrijf levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en zet zich in om hun belangrijkste troef te beschermen: hun medewerkers.
Kenmerken:
De G-CHEM ULTRA handschoenen onderscheiden zich door de hoge soepelheid en anatomische pasvorm, die een uitstekende tastgevoeligheid garanderen. De zachte katoenen flockvoering aan de binnenzijde verhoogt het draagcomfort bij langdurig gebruik door transpiratie effectief te absorberen. Het geruwde oppervlak aan de buitenkant zorgt voor een stevige grip, zelfs op vette of olieachtige onderdelen. Deze handschoenen blijven soepel bij zowel lage als hoge temperaturen en bieden een doeltreffende weerstand tegen chemicaliën zoals koolwaterstoffen en alcoholen. Ze zijn bovendien goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen.
Specificaties:
• Materiaal: nitril
• Binnenzijde: katoenen flockvoering
• Oppervlak: antislip (handpalm en vingers)
• Siliconenvrij
• Dikte: 0,38 mm
• Lengte: 32 cm
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Kleur: groen
• Stevige grip op olieachtige of vette onderdelen
• Soepel bij zowel lage als hoge temperaturen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM (categorie II)
• Conform Verordening (EU) 1935/2004 voor voedselcontact
• EN 420: algemene vereisten en testmethoden
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (3101X)
• EN ISO 374-1 (type B): bescherming tegen chemische risico’s (AJKLMNO), luchtdichtheid en waterdichtheid
• EN 16523-1: weerstand tegen minstens 3 chemicaliën (niveau 2)
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen (incl. virussen)
Merkinformatie:
GISS is aanwezig in meer dan 22 landen met meer dan 650 vestigingen en maakt deel uit van het Rubix-netwerk, de grootste Europese distributeur van industriële benodigdheden. Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de veiligheid van professionals. Het bedrijf levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en zet zich in om hun belangrijkste troef te beschermen: hun medewerkers.
Sterke punten
• Uitstekende chemische bestendigheid, met name tegen koolwaterstoffen en alcoholen
• Anatomische pasvorm met hoge tastgevoeligheid
• Antislipoppervlak voor veilige grip op gladde onderdelen
• Blijft soepel, zelfs bij lage temperaturen
• Siliconenvrij, ideaal voor gevoelige omgevingen
• Anatomische pasvorm met hoge tastgevoeligheid
• Antislipoppervlak voor veilige grip op gladde onderdelen
• Blijft soepel, zelfs bij lage temperaturen
• Siliconenvrij, ideaal voor gevoelige omgevingen
Toepassingen
De G-CHEM ULTRA handschoenen zijn ideaal voor onderhoudswerkzaamheden, algemene mechanica en houtbewerking. Ze zijn geschikt voor het bewerken van onderdelen met snijolie, drukwerk, evenals het hanteren van harsen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit product is ook inzetbaar voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in industriële en agrarische omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 320 mm |
| Chemische resistentie | ajklmno |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,43 excl. BTW
/ paar
€ 2,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden