Referenties
Ansell:38003PP090
Rubix:A0863143
Fabrikant:38003PP090

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 38-003PP-9
- Geavanceerde bescherming: de nieuwe watergebaseerde butylformulering van de AlphaTec® 38-003 biedt superieure bescherming tegen zeer agressieve chemicaliën, waaronder aldehyden, ketonen, oplosmiddelesters en geconcentreerde minerale zuren
- Verbeterde ergonomie: Ontworpen voor comfort, de industriële handschoenen AlphaTec® 38-003 hebben een unieke butylformulering die zorgt voor een zacht gevoel, de handen beschermt en het aantrekken en uittrekken vergemakkelijkt
- Verhoogde flexibiliteit: Ultra zachte, watergebaseerde butylformulering maximaliseert flexibiliteit en behendigheid
- Verbeterde grip: Voorzien van een verhoogd ruitpatroon dat de grip verbetert en zorgt voor veiliger hanteren
- Verbeterde ergonomie: Ontworpen voor comfort, de industriële handschoenen AlphaTec® 38-003 hebben een unieke butylformulering die zorgt voor een zacht gevoel, de handen beschermt en het aantrekken en uittrekken vergemakkelijkt
- Verhoogde flexibiliteit: Ultra zachte, watergebaseerde butylformulering maximaliseert flexibiliteit en behendigheid
- Verbeterde grip: Voorzien van een verhoogd ruitpatroon dat de grip verbetert en zorgt voor veiliger hanteren
Sterke punten
Biedt een hoog niveau van bescherming tegen ketonen en oplosmiddelen met ongeëvenaarde niveaus van comfort en flexibiliteit
- Verbeterde watergebaseerde butyl die een hoog niveau van chemische bescherming biedt
- Verhoogd ruitpatroon voor verbeterde grip bij natte en droge omstandigheden
- Ongekende niveaus van behendigheid en tactiliteit in een butylhandschoen
- Verlengde lengte voor bescherming van de onderarm
Toepassingen
Reparatie en onderhoud van apparatuur|Laden en lossen van procesapparatuur|Behandeling van inkomende goederen|Vullen, mengen en laden van grondstoffen|Overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen|Openen en aftappen van pompen, kleppen of leidingen|Overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen vaten en tanks en procesapparatuur|Toezicht op de lopende operatie|Laden en mengen van grondstoffen|Openen van ovens, aftappen van pompen, kleppen of leidingen en crackers BTX-proces|Onverwachte lekkages, morsingen of andere lozingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | ajklmpt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.854,44 excl. BTW
/ 36 paar
€ 3.453,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen