TEGERA HANDSCHOEN 7390 MT 10
Chemische beschermingshandschoen TEGERA 7390
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:7390-10
Rubix:A0613281
EAN:7392626008311

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7390 MT 10
TEGERA® 7390, Chemische beschermingshandschoen, wintervoering, 0,4* mm PVC (vinyl), volledig gedompeld, acryl, zandafwerking, fleece, Cat. III, voor zwaar werk
Glove for those who do heavy work in extreme cold, with chemicals or oil.
Sterke punten
Protection against chemicals,Oil and grease resistant,Waterproof
Toepassingen
Agricultural work,Airport work,Building and construction,Chemical technology work,Chemical work,Concrete work,Construction,Fishing industry work,HVAC installation,Machine operating,Mining,Soil preparation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Kleur | blauw |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 6 paar
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen