ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 9
Handschoen koudebescherming VersaTouch® 78-202
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:78-202-9
Rubix:22442198
Fabrikant:78202090
EAN:10076490440425

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 9
De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken. Bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. (Opslagruimten, bevroren producten behandelen, onderhandschoen om vlees/vis te verwerken, transport). Ze beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen. Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I.
Thermal insulating gloves for food applications.
Sterke punten
- The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
- Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
- Micro dot coated palm for increased grip and abrasion resistance in food and cold weather applications
Toepassingen
Cold Storage|Outdoor Winter Use|Cutting up food|All food processing applications that have food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 260 mm |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Materiaal | spandex/acryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,60 excl. BTW
/ paar
€ 7,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden