ANSELL OVERALL ALPHATEC 5000 HOOD 111 ORANJE MT XXL
AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111
Zie technische informatieReferenties
Ansell:OR50T-00111 2XL
Rubix:A0208638
Fabrikant:OR50T-00111-06
EAN:5013756014608

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 5000 HOOD 111 ORANJE MT XXL
Uitstekende bescherming tegen permeatie van talrijke organische en anorganische chemicaliën, biologische gevaren en stoffen voor chemische oorlogvoering. Uitstekende barrièrebescherming met 480 minuten doorbraaktijd voor 14 van de 15 chemische stoffen opgenomen in EN ISO 6529. Opvallend lichtoranje voor extra veiligheid van de werknemer. Met zijn gelaste en getapete naden is dit onze beste barrière tegen vloeistoffen en deeltjes. Deze overall is ontworpen om te beschermen en is standaard voorzien van dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet. Lichtgewicht meerlaags barrièremateriaal dat toch sterk en duurzaam is. Antistatisch, getest volgens EN 1149-5
Engineered to protect with excellent protection and durability against a wide range of chemical hazards.
Sterke punten
- Outstanding permeation performance to numerous organic and inorganic chemicals, biological hazards and chemical warfare agents
- Exceptional barrier protection, providing >480 minutes breakthrough time against 14 of 15 chemicals listed in EN ISO 6529
- Highly visible bright orange colour for improved worker safety
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems, double cuffs with knitted inner cuffs
- Multi-layer barrier material which is lightweight, yet strong and durable
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
Toepassingen
Contaminated Environments|Chemical Handling|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Raw material sample collection|Concentration mixing and palletisation|Hazmat response|Assembly and disassembly of large pipes|Unexpected leakages spills or other releases
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.163,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.407,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen