ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128 MT 11

AlphaTec 58128

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-128-11
Rubix:A0208717
Fabrikant:58128110
EAN:0076490464431
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Lengte280 mm
Chemische resistentiejklopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128 MT 11


De AlphaTec® 58-128 handschoen van Ansell is ontworpen om effectieve bescherming te bieden in industriële omgevingen waar behendigheid, comfort en grip essentieel zijn. Hij is licht, voelt als een tweede huid, is ideaal voor precisiewerk en biedt tegelijkertijd betrouwbare bescherming tegen oliën, irriterende vloeistoffen en lichte chemische stoffen.

Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is voorzien van een dunne nitrilcoating die als barrière werkt tegen oliën en irriterende vloeistoffen, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De exclusieve ANSELL GRIP™ technologie zorgt voor optimale grip, zelfs in vochtige of olieachtige omstandigheden, en vermindert zo de spierinspanning. De ergonomische vorm, gecertificeerd door United States Ergonomics, past zich natuurlijk aan de hand aan en vermindert vermoeidheid bij langdurige of herhaalde activiteiten. Dankzij de voedselgeschiktheid en het latex- en siliconenvrije ontwerp voldoet dit product aan de eisen van een breed scala aan industrieën. De handschoen is bovendien duurzaam en wasbaar op 40 °C.

Specificaties:
- Dikte handpalm: 0,6 mm.
- Constructie: gevoerd.
- Gripontwerp: Ansell GRIP™ Technology.
- Manchetstijl: recht.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
- EN 388 (2121A): bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN ISO 21420: algemene eisen (comfort, behendigheid, veiligheid);
- EN ISO 374-1 (JKLOPT): bescherming tegen chemische stoffen (zuren, basen, oplosmiddelen);
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- CE-gecertificeerd voor de categorie III: voor onomkeerbare of dodelijke risico's;
- REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving voor chemische stoffen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™.

Sterke punten

- Ergonomische vorm vermindert spiervermoeidheid;
- Uitstekende grip dankzij de Ansell GRIP™ technologie;
- Effectieve barrière tegen olie en lichte chemicaliën;
- Optimaal comfort voor langdurig gebruik;
- Hoge behendigheid voor precisiewerk;
- Latex- en siliconenvrij: vermindert allergierisico's;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

Toepassingen

Deze handschoen is te gebruiken in: Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Chemische sector
Voorbeelden van toepassingen zijn:
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Spuitgieten
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Componenten assembleren en monteren
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Eindassemblage
- Metaalbewerking, glasverwerking
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Opslag van grondstoffen
- Tests uitvoeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Lengte280 mm
Chemische resistentiejklopt
Hoofdmateriaalnylon
Kleurgrijs
€ 1.349,28 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.632,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat