Referenties
Ansell:53-001-11
Rubix:22443464
Fabrikant:53001110

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-001 MT 11
De AlphaTec® 53-001 hoogwaardige chemisch bestendige handschoen van Ansell biedt een effectieve barrière tegen een breed scala aan gevaarlijke chemicaliën dankzij de MICROCHEM™ meerlaagse nitril en neopreen beschermende barrière die bestand tegen zuren en koolwaterstoffen is. De ANSELL GRIP™ technologie zorgt voor een veilige grip op olieachtige onderdelen.
Kenmerken:
Deze handschoen is speciaal ontworpen om uitgebreide chemische bescherming tegen basen, zuren, koolwaterstoffen en organische oplosmiddelen te bieden. Het meerlaagse ontwerp is gebaseerd op de innovatieve MICROCHEM™ technologie die een permeatietijd van meer dan 30 minuten garandeert voor de meeste chemische stoffen die binnen de norm vallen. De zachte nylon binnenvoering zorgt voor optimaal draagcomfort en verhoogde mechanische bescherming. Bovendien verbetert de ANSELL GRIP™ coating de grip op droge, natte en olieachtige onderdelen, wat essentieel is voor veilig werken met gevaarlijke stoffen.
Specificaties:
- Constructie: gevoerde handschoen.
- Voeringmateriaal: 100% nylon.
- Meerlaagse coating: nitril, neopreen.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Lengte: 350 mm, ongeacht de maat.
- Palmdikte: 0,84 mm.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
- Verpakking: 6 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Antistatisch.
- Siliconen- en latexvrij.
- Chemische bescherming: methanol, aceton, acetonitril, dichloormethaan, tetrahydrofuraan, ethylacetaat, heptaan, tolueen, diethylamine, n-hexaan, salpeterzuur (65%), zwavelzuur (96%), formaldehyde (37%) en natronloog (40%).
- Ansell Earth: milieuvriendelijke productie. De fabriek gebruikt 59% hernieuwbare energie (biomassa), recyclet minstens 14% van het water en is gecertificeerd door Intertek omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.
Normen:
PBM van categorie III, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Het voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 21420 voor algemene eisen.
- EN 1149 voor elektrostatische bescherming.
- EN 388 voor mechanische weerstand: niveau 3121A.
- EN 374-1 voor chemische weerstand: type A, ACFGJKLMNOPST.
- EN 374-5 voor weerstand tegen micro-organismen: virussen, bacteriën, schimmels, enz.
- EN 407 voor hittebestendigheid: X1XXXX (contacthitte van 100 °C gedurende minstens 15 seconden).
Bovendien wordt deze handschoen geproduceerd in een fabriek die ISO 14001:2015 gecertificeerd is door BSI en een gecertificeerd milieubeheersysteem heeft.
Merkinformatie:
Ansell is een merk dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van beschermende handschoenen voor diverse industriële en medische sectoren. Het bedrijf, dat in 1905 in Australië werd opgericht door Eric Norman Ansell, produceerde aanvankelijk rubberproducten, maar richtte zich geleidelijk op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en handschoenen in het bijzonder. Elk jaar produceert Ansell honderden miljoenen handschoenen voor werknemers in meer dan 100 landen.
Kenmerken:
Deze handschoen is speciaal ontworpen om uitgebreide chemische bescherming tegen basen, zuren, koolwaterstoffen en organische oplosmiddelen te bieden. Het meerlaagse ontwerp is gebaseerd op de innovatieve MICROCHEM™ technologie die een permeatietijd van meer dan 30 minuten garandeert voor de meeste chemische stoffen die binnen de norm vallen. De zachte nylon binnenvoering zorgt voor optimaal draagcomfort en verhoogde mechanische bescherming. Bovendien verbetert de ANSELL GRIP™ coating de grip op droge, natte en olieachtige onderdelen, wat essentieel is voor veilig werken met gevaarlijke stoffen.
Specificaties:
- Constructie: gevoerde handschoen.
- Voeringmateriaal: 100% nylon.
- Meerlaagse coating: nitril, neopreen.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Lengte: 350 mm, ongeacht de maat.
- Palmdikte: 0,84 mm.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
- Verpakking: 6 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Antistatisch.
- Siliconen- en latexvrij.
- Chemische bescherming: methanol, aceton, acetonitril, dichloormethaan, tetrahydrofuraan, ethylacetaat, heptaan, tolueen, diethylamine, n-hexaan, salpeterzuur (65%), zwavelzuur (96%), formaldehyde (37%) en natronloog (40%).
- Ansell Earth: milieuvriendelijke productie. De fabriek gebruikt 59% hernieuwbare energie (biomassa), recyclet minstens 14% van het water en is gecertificeerd door Intertek omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.
Normen:
PBM van categorie III, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Het voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 21420 voor algemene eisen.
- EN 1149 voor elektrostatische bescherming.
- EN 388 voor mechanische weerstand: niveau 3121A.
- EN 374-1 voor chemische weerstand: type A, ACFGJKLMNOPST.
- EN 374-5 voor weerstand tegen micro-organismen: virussen, bacteriën, schimmels, enz.
- EN 407 voor hittebestendigheid: X1XXXX (contacthitte van 100 °C gedurende minstens 15 seconden).
Bovendien wordt deze handschoen geproduceerd in een fabriek die ISO 14001:2015 gecertificeerd is door BSI en een gecertificeerd milieubeheersysteem heeft.
Merkinformatie:
Ansell is een merk dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van beschermende handschoenen voor diverse industriële en medische sectoren. Het bedrijf, dat in 1905 in Australië werd opgericht door Eric Norman Ansell, produceerde aanvankelijk rubberproducten, maar richtte zich geleidelijk op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en handschoenen in het bijzonder. Elk jaar produceert Ansell honderden miljoenen handschoenen voor werknemers in meer dan 100 landen.
Deze zwarte chemisch bestendige handschoenen bieden één handschoen met de voordelen van twee. Chemische bescherming met meerdere barrières.
Sterke punten
- Effectieve chemische bescherming tegen een breed scala aan gevaarlijke stoffen.
- Innovatief ontwerp voor een unieke combinatie van bescherming en beweeglijkheid.
- Optimaal comfort dankzij zachte nylon binnenvoering.
- ANSELL GRIP™ technologie voor veilige en precieze grip.
- Innovatief ontwerp voor een unieke combinatie van bescherming en beweeglijkheid.
- Optimaal comfort dankzij zachte nylon binnenvoering.
- ANSELL GRIP™ technologie voor veilige en precieze grip.
Toepassingen
De AlphaTec® 53-001 handschoen van Ansell is ontworpen om op de behoeften van diverse industriële sectoren in te spelen, zoals de auto-industrie, olie en gas, de chemische sector, infrastructuuronderhoud, de constructie, de service na verkoop in de autosector, medische nooddiensten, machines en uitrusting, de metaalproductie. Hij is ideaal voor het werken met chemische stoffen, het laden en mengen van grondstoffen, onderhoud/reparaties van apparatuur en het openen en laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | acfgjklmnopst |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,84 mm |
| Materiaal | nitril/neopreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,06 excl. BTW
/ 6 paar
€ 119,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden