Referenties
Tegera:877-9
Rubix:A0612688
EAN:7340118398143




Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | synthetisch |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 877 MT 9
Een superdunne en flexibele ESD-handschoen met touchscreenfunctionaliteit en PU-palmcoating voor een hoge gevoeligheid van de vingertoppen. Voor ESD-beschermde werkplekken waar maximale beweeglijkheid vereist is. De touchscreenfunctionaliteit zorgt voor een naadloze overgang tussen taken zonder dat de handschoen hoeft te worden uitgetrokken. Dunne 18 gg-vezel en zeer ademend voor comfort gedurende de hele dag.
With touchscreen functionality and PU palm-dipping for high fingertip sensitivity.
Sterke punten
•Voor touchscreens
Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
ESD
Ultradun
Antistatisch/Atex
Superzacht
Extra comfortabel
Zeer goede vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Goede grip
Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
ESD
Ultradun
Antistatisch/Atex
Superzacht
Extra comfortabel
Zeer goede vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Goede grip
Toepassingen
Elektronica; fijne assemblage; machines en apparatuur; mro; automobielindustrie; nutsbedrijven; faciliteiten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | synthetisch |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| ESD | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,38 excl. BTW
/ 6 paar
€ 30,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen