Referenties
Ansell:87-208 07
Rubix:A0691732
Fabrikant:87208070
EAN:10076490702509

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-208 MT 7
- 50% dikker dan standaard handschoenen met flockvoering
- Zeer resistent tegen veel ketonen, zouten, detergenten, alcoholen, alkalische stoffen en vetten
- Uitstekende weerstand tegen mechanische risico's, waardoor extra chemische bescherming wordt geboden
- Gechloreerd
- 100% katoenen flockvoering om transpiratie te absorberen
- AQL 1.5
Sterke punten
- Extra zware oranje handschoen
- Zware uitvoering met 0.75 mm / 29.5 mils dikte
- 100% katoenen flockvoering
Toepassingen
Onderhoud van installaties en machines|Omgang met chemicaliën|Schoonmaakwerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | katoenen flockvoering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,24 excl. BTW
/ 144 paar
€ 646,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen