Referenties
Tegera:81000-10.5
Rubix:A0613115
Fabrikant:81000-10.5
EAN:7340118314402

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 81000 MT 10.5
Chemical protection glove, 0,80 mm latex, ruitvormige greep, fleece, Cat. III, waterdicht.
In overeenstemming met EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL en voedselnorm.
In overeenstemming met EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL en voedselnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10,5 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,8 mm |
| Land van oorsprong | LK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ 6 paar
€ 22,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen