Referenties
KCL:836-10
Rubix:22421752
Fabrikant:083610141X
EAN:4008198783602





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOTRIL K 836 MT 10
Ondersteund nitril. Naadloze voering van para-aramide. Handpalmprofiel.
Sterke punten
Brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, goede grip bij het hanteren van geoliede en vette delen, maakt langere werksessies mogelijk zonder vermoeidheid, huidvriendelijke, oplosmiddelvrije lijm op de voering van para-aramide.
Toepassingen
Hanteren van verontreinigde zware onderdelen, reiniging en onderhoud in chemische fabrieken, verzinkwerkzaamheden, petrochemie, chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Dikte | 1,7 mm |
| Materiaal | para-aramide |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 516,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
