ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-122 MT 7

AlphaTec 39-122

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:39-122 07
Rubix:22440894
Fabrikant:39122070
EAN:0076490497675
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-122 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Lengte310 mm
Chemische resistentiejkt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-122 MT 7


De AlphaTec® 39-122 handschoenen van Ansell zijn ontworpen om betrouwbare chemische bescherming en optimaal comfort te bieden aan gebruikers. Dankzij hun versterkte nitril samenstelling onderscheiden ze zich door duurzaamheid en weerstand tegen chemicaliën, terwijl ze een hoge mate van beweeglijkheid behouden. De interlock-katoenen voering zorgt voor een hoog draagcomfort, terwijl de voorgebogen vingers en duimen in vleugelvorm handvermoeidheid verminderen, zelfs bij langdurig gebruik.

Kenmerken:
De AlphaTec® 39-122 handschoenen zijn vervaardigd uit versterkt nitril, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen chemicaliën en een langere levensduur. De interlock-katoenen voering biedt optimaal comfort en beperkt transpiratie, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbetert. Voorgebogen vingers en vleugelvormige duimen minimaliseren inspanning en handvermoeidheid. De textuur van de handschoenen is speciaal ontwikkeld voor uitstekende grip, zowel in droge als natte omgevingen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voering materiaal: Interlock-katoen
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja EN1149
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 310 mm
- Kleur: Groen
- Verpakking: 12 paar per zak; 6 zakken per karton

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4111B, die getuigt van uitstekende weerstand tegen schuurletsels (4/4), snijwonden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is B. Bovendien zijn ze conform EN ISO 374-1 met een classificatie van type B voor chemische bescherming (JKT: n-Heptaan, natronloog, formaldehyde) en EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Tot slot voldoen ze aan EN 407 voor bescherming tegen contactwarmte (1/4). Deze handschoenen zijn tevens geschikt voor het hanteren van voedingsmiddelen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Een versterkte nitril handschoen die de duurzaamheid en chemische weerstand van nitril combineert met de extra sterkte en het comfort van een interlock gebreide katoenen voering.

Sterke punten

- Verbeterde chemische bescherming dankzij de versterkte nitril samenstelling;
- Verhoogd comfort door een interlock-katoenen voering die transpiratie minimaliseert;
- Vermindering van handvermoeidheid dankzij de voorgebogen vingers en vleugelvormige duimen;
- Uitstekende grip in droge en natte omgevingen voor veilige hantering.

Toepassingen

De AlphaTec® 39-122 handschoenen worden aanbevolen voor het vervangen van olie, vloeistoffen en filters, evenals voor het werken met materialen met scherpe of ruwe randen. Ze zijn ideaal voor het aflakken van diverse producten, het afstellen van panelen, onderdelen en componenten, en onderhoudswerkzaamheden aan productielijnen. Deze handschoenen zijn ook uitstekend geschikt voor reparaties en onderhoud aan apparatuur, evenals voor assembleren en demonteren van machines. Ze zijn bij uitstek geschikt voor industriële sectoren zoals de automobielbranche en de metaalbewerking, waar veiligheid en precisie essentieel zijn.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht96 g
Maat7
Lengte310 mm
Chemische resistentiejkt
Hoofdmateriaalkatoen
Kleurgroen
Materiaalinterlock katoen / nitril
€ 615,60 excl. BTW
/ 72 paar
€ 744,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat