HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT FINEDEX 944-32 MT 7 2094432
PERFECT FIT HANDSCHOENEN FINEDEX 944-32
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2094432-07
Rubix:22512351
EAN:3603835705187

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT FINEDEX 944-32 MT 7 2094432
Het Honeywell Finedex 944-32 Fisherman model combineert bescherming tegen vocht met mechanische weerstand dankzij de latexgecoate constructie. De voeringconstructie zorgt voor een zekere grip, zelfs in natte omgevingen. Dit product is geschikt voor contact met levensmiddelen en is ideaal voor de verwerking van vis en andere voedingsmiddelen.
Kenmerken:
De Finedex 944-32 Fisherman is ontworpen om blootstelling aan vloeistoffen, oliën en chemische stoffen te beperken. De basis is een polyamidevezelweefsel dat een stabiele voering vormt. Deze handschoen beschikt over een getextureerde latexcoating die de hechting versterkt. De volledig vloeistofdichte constructie beschermt de handen in natte omgevingen of bij aanwezigheid van corrosieve producten. Het veiligheidsmanchet verbetert de fixatie rond de onderarm en ondersteunt herhaalde bewegingen. Dit model is wasbaar, wat bijdraagt aan een verlengde gebruiksduur. Dankzij de gecrêpte, ruwe constructie blijft de grip consistent.
Specificaties
• Type: ondersteunde, vloeistofdichte handschoen
• Referentie: 2094432
• Lengte: 300 mm
• Dikte: 1,3 mm
• Beschikbare maten: meerdere
• Voeringmateriaal: polyamide vezel
• Coating: volledige latexcoating met textuur (gecrêpte afwerking)
• Waterdichtheid: volledig vloeistofdicht
• Kleur: oranje
• CE-categorie: III
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Contactwarmte: max. 250 °C
Normen:
De Finedex 944-32 Fisherman handschoenen zijn PBM categorie III, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425, en voldoen aan:
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijweerstand, scheurweerstand, perforatie)
• EN 374 Type A (AKLMNO): bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
• EN 407 (X2XXXX): bescherming tegen contactwarmte niveau 2 (tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden)
• EU 1935/2004: geschikt voor contact met levensmiddelen
Kenmerken:
De Finedex 944-32 Fisherman is ontworpen om blootstelling aan vloeistoffen, oliën en chemische stoffen te beperken. De basis is een polyamidevezelweefsel dat een stabiele voering vormt. Deze handschoen beschikt over een getextureerde latexcoating die de hechting versterkt. De volledig vloeistofdichte constructie beschermt de handen in natte omgevingen of bij aanwezigheid van corrosieve producten. Het veiligheidsmanchet verbetert de fixatie rond de onderarm en ondersteunt herhaalde bewegingen. Dit model is wasbaar, wat bijdraagt aan een verlengde gebruiksduur. Dankzij de gecrêpte, ruwe constructie blijft de grip consistent.
Specificaties
• Type: ondersteunde, vloeistofdichte handschoen
• Referentie: 2094432
• Lengte: 300 mm
• Dikte: 1,3 mm
• Beschikbare maten: meerdere
• Voeringmateriaal: polyamide vezel
• Coating: volledige latexcoating met textuur (gecrêpte afwerking)
• Waterdichtheid: volledig vloeistofdicht
• Kleur: oranje
• CE-categorie: III
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Contactwarmte: max. 250 °C
Normen:
De Finedex 944-32 Fisherman handschoenen zijn PBM categorie III, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425, en voldoen aan:
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijweerstand, scheurweerstand, perforatie)
• EN 374 Type A (AKLMNO): bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
• EN 407 (X2XXXX): bescherming tegen contactwarmte niveau 2 (tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden)
• EU 1935/2004: geschikt voor contact met levensmiddelen
Sterke punten
• Beperkt blootstelling aan vloeistoffen en chemische stoffen door volledige latexcoating
• Stabiele grip in droge en natte omstandigheden dankzij ruwe, gecrêpte constructie
• Bescherming van de onderarm door extra lengte tegen spatten en projecties
• Stabiele grip in droge en natte omstandigheden dankzij ruwe, gecrêpte constructie
• Bescherming van de onderarm door extra lengte tegen spatten en projecties
Toepassingen
De Honeywell 2094432 handschoenen zijn geschikt voor omgevingen waar vocht, chemische vloeistoffen of mechanische risico’s een betrouwbare bescherming vereisen. Ze worden gebruikt bij de verwerking van fruit, groenten, gevogelte en vis, evenals bij diepvriesproducten. Daarnaast zijn ze inzetbaar bij het hanteren van reinigingsmiddelen en schoonmaakvloeistoffen in de industriële schoonmaak. Andere toepassingen omvatten metselwerk, luchtvaartonderhoud, landbouw, bosbouw, bouwactiviteiten, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | aklnmo |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | oranje |
| Dikte | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,50 excl. BTW
/ 10 paar
€ 92,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
