PORTWEST HANDSCHOEN PVC A845 GROEN MT XL
Dubbel Gedompelde PVC-handschoen 45cm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:A845GNRXL
Rubix:A0498148
EAN:5036108310937

Documenten
Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN PVC A845 GROEN MT XL
Dubbel gedompelde PVC-handschoen met een zand-texture afwerking op de palm voor extra grip. Gevoerd voor extra comfort voor de drager. Beschikbaar in 3 lengtes: 27cm, 35cm en 45cm.
Coating : PVC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Lengte | 450 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | polyvinylchloride (pvc) |
| Verpakking | binnenverpakking: 12; buitenkarton: 48 |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal | polycotton & pvc (dubbel gedompeld, zandpalm/ sandy palm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,28 excl. BTW
/ 12 paar
€ 100,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen