ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-695 MT 9
AlphaTec® Solvex 37-695
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:37-695-9
Rubix:22440878
Fabrikant:37695090
EAN:0076490457273





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-695 MT 9
De AlphaTec® Solvex® 37-695 handschoenen van Ansell combineren soepelheid, robuustheid en flexibiliteit met comfort, duurzaamheid en veiligheid. Deze handschoenen bieden geavanceerde bescherming tegen chemische stoffen, scheuren, perforaties en schuren, met een optimale grip onder zowel droge als natte omstandigheden.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-695 handschoenen zijn voorzien van een dikke nitrilcoating van 0,425 mm, die een hoge chemische bestendigheid biedt en bescherming garandeert tegen scheuren, perforaties en schuren. Hierdoor wordt maximale veiligheid voor de gebruiker verzekerd. De interne katoenvloklaag minimaliseert transpiratie en biedt langdurig comfort gedurende de dag. De omgekeerde ruitafwerking zorgt voor verbeterde behendigheid in diverse omgevingen, of deze nu droog of nat zijn.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Manchetstijl: Recht
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja (EN 1149)
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 380 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Groen
- Verpakking: 12 paar per polyester zak; 6 zakken per karton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 4101A, wat hun weerstand tegen schuren (4/4), snijden door scherpe voorwerpen (1/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A. Daarnaast voldoen ze aan EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Tot slot voldoen ze aan EN ISO 374-1 met een type A-classificatie voor chemische bescherming (AJKLPT: methanol, n-heptaan, natronloog, zwavelzuur, waterstofperoxide 30%, formaldehyde).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-695 handschoenen zijn voorzien van een dikke nitrilcoating van 0,425 mm, die een hoge chemische bestendigheid biedt en bescherming garandeert tegen scheuren, perforaties en schuren. Hierdoor wordt maximale veiligheid voor de gebruiker verzekerd. De interne katoenvloklaag minimaliseert transpiratie en biedt langdurig comfort gedurende de dag. De omgekeerde ruitafwerking zorgt voor verbeterde behendigheid in diverse omgevingen, of deze nu droog of nat zijn.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Manchetstijl: Recht
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja (EN 1149)
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 380 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Groen
- Verpakking: 12 paar per polyester zak; 6 zakken per karton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 4101A, wat hun weerstand tegen schuren (4/4), snijden door scherpe voorwerpen (1/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A. Daarnaast voldoen ze aan EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Tot slot voldoen ze aan EN ISO 374-1 met een type A-classificatie voor chemische bescherming (AJKLPT: methanol, n-heptaan, natronloog, zwavelzuur, waterstofperoxide 30%, formaldehyde).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Zeer comfortabele, chemisch bestendige handschoen van 0,425 mm voor uiteenlopende toepassingen.
Sterke punten
- Uitstekende chemische bestendigheid dankzij de dikke nitrilcoating;
- Verhoogd comfort door de katoenvloklaag die transpiratie beperkt;
- Betere grip in zowel droge als natte omstandigheden dankzij de omgekeerde ruitafwerking;
- Flexibiliteit en beweeglijkheid, ideaal voor diverse werkomgevingen.
- Verhoogd comfort door de katoenvloklaag die transpiratie beperkt;
- Betere grip in zowel droge als natte omstandigheden dankzij de omgekeerde ruitafwerking;
- Flexibiliteit en beweeglijkheid, ideaal voor diverse werkomgevingen.
Toepassingen
De AlphaTec® Solvex® 37-695 handschoenen zijn geschikt voor diverse industriële toepassingen. Ze zijn ideaal voor het overbrengen van onderdelen naar de productielijn, laswerkzaamheden en voedselverwerkingsprocessen met direct contact met levensmiddelen. Ook bij smederijwerkzaamheden, loodgieterswerk, goederenbehandeling en procedures zoals vullen, mengen en laden van grondstoffen komen ze uitstekend van pas. Daarnaast worden ze aanbevolen voor het openen en laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen, en voor het laden en lossen van procesapparatuur. Tot slot zijn ze nuttig bij toezichttaken, het verwerken van uitgaande goederen en reinigingswerkzaamheden met gereedschappen of verfrobots.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 380 mm |
| Chemische resistentie | ajklpt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | ja |
| Verpakking | 12 paar/polybag, 6 polybags/karton |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,46 mm |
| Materiaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ paar
€ 6,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden