Referenties
KCL:403-10
Rubix:22420090
Fabrikant:040310191X
EAN:4008198740308




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN COM-LATEX BEIGE 60 CM 403+ MT 10
Onverstevigde natuurlijke latex. Lange manchet. Opgeruwde handpalm.
Sterke punten
Uitstekende mechanische weerstand. Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen. Hoge elasticiteit. Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur. Goede lekbestendigheid.
Toepassingen
Behandeling van zuren en logen. Schoonmaken. Werk met hoge mechanische belasting. Reiniging van rioolstelsels. Verzinkingswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 600 mm |
| Chemische resistentie | bkl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,17 excl. BTW
/ paar
€ 37,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
