Referenties
Ansell:58-335-9
Rubix:22440186
Fabrikant:58335090
EAN:0076490473129

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-335 MT 9
De chemisch bestendige handschoenen AlphaTec® 58-335 zijn ontworpen om optimaal comfort en hoge prestaties te bieden bij het omgaan met chemische producten. Dankzij geavanceerde vochtregulerende technologie houden deze handschoenen de handen droog, wat zorgt voor een comfortabel gebruik, zelfs bij langdurige werkzaamheden. De robuuste constructie en hoogwaardige nitrilcoating bieden uitstekende weerstand tegen perforaties, scheuren en slijtage.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-335 handschoenen beschikken over een dubbellaagse coating met AQUADRI™ Moisture Management Technology, die de handen langer droog houdt door transpiratie aanzienlijk te verminderen. De hoogwaardige nitrilsamenstelling biedt een hoge weerstand tegen scheuren, perforaties en slijtage, waardoor deze handschoenen duurzamer zijn dan handschoenen van rubber of neopreen. De omgekeerde ruitjesafwerking op de handpalm zorgt voor een betere grip op natte en droge oppervlakken, wat de veiligheid en productiviteit verhoogt. Daarnaast zijn de handschoenen antistatisch en uitgerust met een opvouwbare manchetgoot om druppelen op de onderarm te voorkomen, voor extra bescherming.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Voeringmateriaal: Ongevoerd
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Gechloreerd: Ja
- Dikte handpalm: 0,74 mm
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 380 mm
- Kleur: Groen
- Verpakking: 12 paar per polybag, 12 polybags per karton.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en de EN 388-norm met een classificatie van 4101A, die de uitstekende weerstand tegen slijten (4/4), snijden (1/4), scheuren(0/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau A. Daarnaast voldoen ze aan de EN ISO 374-1-norm met een type A-classificatie voor chemische bescherming (JKLOPT: n-heptaan, natronloog, zwavelzuur, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%, formaldehyde) en aan de EN ISO 374-5-norm voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Deze handschoenen zijn bovendien geschikt voor het hanteren van levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-335 handschoenen beschikken over een dubbellaagse coating met AQUADRI™ Moisture Management Technology, die de handen langer droog houdt door transpiratie aanzienlijk te verminderen. De hoogwaardige nitrilsamenstelling biedt een hoge weerstand tegen scheuren, perforaties en slijtage, waardoor deze handschoenen duurzamer zijn dan handschoenen van rubber of neopreen. De omgekeerde ruitjesafwerking op de handpalm zorgt voor een betere grip op natte en droge oppervlakken, wat de veiligheid en productiviteit verhoogt. Daarnaast zijn de handschoenen antistatisch en uitgerust met een opvouwbare manchetgoot om druppelen op de onderarm te voorkomen, voor extra bescherming.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Voeringmateriaal: Ongevoerd
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Gechloreerd: Ja
- Dikte handpalm: 0,74 mm
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 380 mm
- Kleur: Groen
- Verpakking: 12 paar per polybag, 12 polybags per karton.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en de EN 388-norm met een classificatie van 4101A, die de uitstekende weerstand tegen slijten (4/4), snijden (1/4), scheuren(0/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau A. Daarnaast voldoen ze aan de EN ISO 374-1-norm met een type A-classificatie voor chemische bescherming (JKLOPT: n-heptaan, natronloog, zwavelzuur, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%, formaldehyde) en aan de EN ISO 374-5-norm voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Deze handschoenen zijn bovendien geschikt voor het hanteren van levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Minder zweet staat gelijk aan meer comfort en betere prestaties.
Sterke punten
- AQUADRI™ vochtregulerende technologie die transpiratie vermindert en de handen langer droog houdt;
- Hoogwaardige nitrilsamenstelling voor superieure duurzaamheid en weerstand tegen schuren, scheuren en perforaties;
- Omgekeerde ruitjesafwerking op de handpalm voor betere grip op natte en droge oppervlakken;
- Opvouwbare manchetgoot voorkomt druppels op de onderarm.
- Hoogwaardige nitrilsamenstelling voor superieure duurzaamheid en weerstand tegen schuren, scheuren en perforaties;
- Omgekeerde ruitjesafwerking op de handpalm voor betere grip op natte en droge oppervlakken;
- Opvouwbare manchetgoot voorkomt druppels op de onderarm.
Toepassingen
De AlphaTec® 58-335 handschoenen zijn ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals assemblage- en inspectiewerkzaamheden, het verversen van olie, vloeistoffen en filters, en het hanteren van gereedschappen of reinigings-/verfspuitenrobots. Ze zijn ook perfect geschikt voor galvaniseren, coaten, afdichten en schilderen, evenals voor het verwerken van inkomende goederen. Aanbevolen gebruik omvat het overbrengen van vaste stoffen en vloeistoffen, het openen en legen van pompen, kleppen of leidingen, en het reinigen van ovens, destillatie-units, pompen en kleppen. Deze handschoenen zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, machines & uitrusting, de metaalindustrie en de chemische sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 380 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,8 mm |
| Materiaal | nitril/aquadri® 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,28 excl. BTW
/ 72 paar
€ 652,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen