ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W MT 10

AlphaTec® 58-535W

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-535W-10
Rubix:22441722
Fabrikant:58535W100
EAN:0076490463052
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Lengte356 mm
Chemische resistentieajklopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W MT 10


De AlphaTec® 58-535W chemisch bestendige nitrilhandschoen is een innovatieve oplossing die een unieke combinatie van veilige greep, comfort en chemische weerstand biedt. De AlphaTec® 58-535W van Ansell is ontworpen om betrouwbare chemische bescherming te bieden en is dus de ideale keuze voor toepassingen met chemicaliën.

Kenmerken:
De AlphaTec® 58-535W handschoen heeft een stevige nitrillaag die heel goed beschermt tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, vetten en sommige soorten oplosmiddelen. De witte nylon voering is ideaal voor binnentoepassingen. Dankzij de Ansell Grip Technology™ kunnen met deze handschoen natte of geoliede voorwerpen efficiënt met meer controle en minder greepkracht worden gemanipuleerd. Het risico op lekken wordt beperkt tot een minimum dankzij de polymeren van de coating die niet in de voering dringen.

Specificaties:
- Constructie: gevoerd.
- Materiaal: nylon, nitril, Ansell Grip™ polymeer.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 340 mm.
- Kleur: grijs met witte voering.
- Verpakking: 6 paar per polyester zak, 12 polyester zakken per karton.
- Beschermt tegen methanol, n-heptaan, natriumhydroxide (natronloog) met 40%, zwavelzuur met 96%, waterige ammoniak met 25%, waterstofperoxide met 30% en formaldehyde met 37%.
- Ansell Earth-label: gemaakt in een fabriek die 59% hernieuwbare energie gebruikt, 14% van het water recyclet en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is milieuvriendelijk ontworpen (minimaal 80% gerecycled karton).

Normen:
De AlphaTec® 58-535W is een PBM van categorie III en het voldoet aan de volgende prestatieNormen:
- EN 388 (niveau 4132A);
- EN 374-1 (Type A: AJKLOPT);
- EN 407 (niveau 1 contacthitte);
- EN 374-5 (virussen en voedselcontact);
- EN 1149 (antistatische bescherming).

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Sterke punten

- Effectieve manipulatie van natte of geoliede voorwerpen.
- Betrouwbare chemische bescherming van type A (minimaal 30 minuten).
- Comfort en soepelheid.
- Verhoogde controle en veilige greep dankzij de Ansell-technologie.
- Minder risico op binnendringen van chemische stoffen.

Toepassingen

De AlphaTec® 58-535W handschoen van Ansell is geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder:
- Landbouw en wijnbouw.
- De auto-industrie en transport.
- Bouw en constructie.
- De chemische sector.
- Onderhoudswerkzaamheden.
- De metaalproductie.
- De service na verkoop in de autosector.
- Machines en uitrusting.
- Metaalbewerking en assemblage.
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van
oppervlakken.
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief
retoucheren
- Gereedschap en verf vervangen.
- Met applicatie- en schoomaakgereedschap
werken.
- Opslag van grondstoffen.
- Vrachtwagens en voertuigen laden en
lossen.
- Grondstoffen vullen, mengen en laden.
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen.
- Procesapparatuur laden en lossen.
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen
containers, tanks en procesapparatuur
overbrengen
- Toezicht op werking.
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes,
containers, bulkverpakkingen en dozen.
- Ovens openen, pompen, kleppen of
leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht126 g
Maat10
Lengte356 mm
Chemische resistentieajklopt
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Verpakking6 paar per zak
Kleurgroen
Materiaalnylon
€ 10,99 excl. BTW
/ paar
€ 13,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat