Referenties
Ansell:87-224 10
Rubix:A0691720
Fabrikant:87224100
EAN:10076490702783

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-224 MT 10
- Uniek dompelproces combineert neopreen over latex van natuurlijk rubber voor verhoogde bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën
- 0.68 mm / 27 mil dik voor extra robuustheid, duurzaamheid en bescherming tegen fysieke gevaren
- Diamantpatroon biedt extra grip op natte of droge oppervlakken
- Katoenen flockvoering absorbeert zweet en verhoogt het draagcomfort
Sterke punten
- Handschoen voor middelzwaar gebruik
- Bicolor met natuurlijk rubber en neopreen
- 100% katoenen flockvoering
- Verpakking voor verkoopautomaten beschikbaar (alleen NA/LAC-regio)
Toepassingen
Onderhoud van installaties en zware apparatuur|Onderhoud en schoonmaak van laboratoria|Schoonmaakwerk|Omgaan met chemicaliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 320 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | katoenen flock |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 585,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen